Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP MN06 Notebook Battery Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP MN06 Notebook Battery Batterie
HP MN06 Notebook Battery Batterie
Artikel-Nr.:
     7405B-999834325
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9H0H9AA#ABB
EAN/GTIN:
     0197961554168
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

HP MN06 Notebook Battery Batterie

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP Universal - Dockingstation - USB-C - HDMI, DP - 10Mb LAN Produkttyp: Dockingstation Docking-Schnittstelle: USB-C Videoschnittstellen: HDMI, DP Kombiniert mit: Laptopladegerät Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 15 cm x 5,5 cm x 2,15 cm Gewicht: 115 g Farbe: Schwarz Lokalisierung: Englisch / Europa Netzwerk: Ethernet

HP MN06 Notebook Battery Batterie

Produktbeschreibung:

HP Universal – Dockingstation – USB–C – HDMI,
DP – 10Mb LAN – mit Laptopladegerät – Europa

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Dockingstation
Kombiniert mit
Laptopladegerät
Breite
15 cm
Tiefe
5,5 cm
Höhe
2,15 cm
Gewicht
115 g
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Englisch / Europa
Video
Details zur max. Auflösung
4K – 60 Hz (ein Display) ¦ 4K – 30 Hz (Dual Display)
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio / Video – HDMI – 19–poliger HDMI Typ A ¦ 2 x SuperSpeed USB 3.0 – 9–poliger USB Typ A ¦ 1 x USB–C (Stromanschluss) ¦ 1 x Netzwerk – RJ–45 ¦ 1 x Audio / Video – DisplayPort – 20–poliger DisplayPort
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Google Chrome OS, Windows 10, Windows 11
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 9,50*
ab € 105,58*
€ 133,24*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 123,57*
€ 153,68*
3 Tage
38
Frei Haus
ab € 153,64*
€ 188,21*
2 Tage
250
Frei Haus
ab € 157,12*
€ 192,57*
Frei Haus
ab € 158,43*
€ 193,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,68*
€ 182,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,48*
€ 168,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.