Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Switch industrial full managed Layer2+ 6 Port GbE• PoE Budget 120W• 4x at• 2x Glasfaser LWL 1 Gbps 6-Port IPv6 SNMP TCP/IP Telnet Ethernet Power over Managed Extern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Switch industrial full managed Layer2+ 6 Port GbE• PoE Budget 120W• 4x at• 2x Glasfaser LWL 1 Gbps 6-Port IPv6 SNMP TCP/IP Telnet Ethernet Power over Managed Extern
ALLNET Switch industrial full managed Layer2+ 6 Port GbE• PoE Budget 120W• 4x at• 2x Glasfaser LWL 1 Gbps 6-Port IPv6 SNMP TCP/IP Telnet Ethernet Power over Managed Extern
Artikel-Nr.:
     7405B-999839507
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SGI8106PMJ
EAN/GTIN:
     4038816131003
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 4 port
ALLNET Switch industrial full managed Layer2+ 6 Port GbE• PoE Budget 120W• 4x at• 2x Glasfaser LWL 1 Gbps 6-Port IPv6 SNMP TCP/IP Telnet Ethernet Power over Managed Extern

ALLNET Switch industrial full managed Layer2+ 6 Port GbE• PoE Budget 120W• 4x at• 2x Glasfaser LWL 1 Gbps 6–Port IPv6 SNMP TCP/IP Telnet Ethernet Power over Managed Extern

Produktbeschreibung:

ALLNET Switch industrial full managed Layer2+
6 Port GbE &bull,
PoE Budget 120W &bull, 4x PoE+ &bull, 2x SFP &bull,
Lü,fterlos &bull, DIN &bull, JSON &bull, ALL–SGI8106PMJHighlights:
4–Gigabit Ports ,mit PoE AF–AT Unterstü,tzung
bis zu 30Watt pro Port
2x SFP Ports fü,r LWL–GBIC z.b. ALL4750/4751–INDU etc.
PoE Ports 1–4 max. PoE IEEE802.3at 30W
Layer2+ Features wie 802.1Q VLAN, Port Isolation IGMP,
LLDP, PoE+ Management, IP source Guard, ACLs etc.
Unterstü,tzt Spaning Tree STP (802.1D) und
RSTP (802.1W) und MSTP (802.1s)
Unterstü,tzt PoE management wie PoE Scheduling,
PoE PD–alive, Port PoE Priority, Soft–Reboot PoE Non–Stop
Unterstü,tzt G.8032 quick ring protocol. Selbst–Heilung <,20ms
Max. PoE Budget = 120 Watt
Lü,fterloses Metallgehä,use mit optimierter
Wä,rmeableitung
Einfache Nutzung als Tischgerä,t, Wandmontage
oder Hutschiene
Erweiterter Temperaturbereich von –40°,C ~
+75°,CALLNET ALL–SGI8106PMJ L2+ managed switch
mit 4 Ports PoE ist ein industrieller Switch mit
4–Port Gigabit 802.3af/at PoE + 2–Port Gigabit
SFP optical port.
Er verfü,gt ü,ber ein robustes IP40–Gehä,use
und ein redundantes Stromversorgungssystem.
Der industrielle Managed Switch bietet benutzerfreundliche,
aber fortschrittliche IPv6/IPv4–Management–Schnittstellen
und eine Soft–Reboot–PoE–Nonstop–Funktion und
ist die beste Investition fü,r expandierende
Industrieunternehmen oder die Aufrü,stung
ihrer Netzwerkinfrastruktur.Intelligente PD–Alive–Prü,fung
fü,r eingefrorene PDsDer industrielle PoE–Switch
ALL–SGI8106PMJ mit 8 Ports kann so konfiguriert werden,
dass der Status der angeschlossenen PDs in Echtzeit
ü,berwacht wird.
Sobald der PD nicht mehr funktioniert und reagiert,
startet der ALL–SGI8106PMJ die Stromversorgung
des PoE–Ports neu und bringt den PD wieder zum Laufen.
Auß,erdem wird die Zuverlä,ssigkeit dadurch
erheblich verbessert,
dass der PoE–Port die PD–Stromversorgung zurü,cksetzt,
wodurch sich der Verwaltungsaufwand fü,r den
Administrator verringert.PoE–Zeitplanfunktion
zur EnergieeinsparungZum Schutz der Umwelt kann
der ALL–SGI8106PMJ–Switch Ethernet PoE neben seiner
Fä,higkeit,
hohe Wattleistungen zu liefern, die Stromversorgung
effektiv steuern.
Die PoE–Zeitplanfunktion hilft dabei, die PoE–Stromversorgung
fü,r jeden PoE–Port wä,hrend bestimmter
Zeitintervalle zu aktivieren oder zu deaktivieren,
und ist eine leistungsstarke Funktion, die KMUs
oder Unternehmen hilft,
Strom und Geld zu sparen.Geplanter PD–NeustartDer
intelligente PoE–Switch ALL–SGI8106PMJ ermö,glicht es,
jede der angeschlossenen PoE–IP–Kameras oder PoE–Wireless–Access–Points
jede Woche zu einer bestimmten Zeit neu zu starten.
Dadurch wird das Risiko eines Absturzes der IP–Kamera
oder des AP aufgrund eines Pufferü,berlaufs
verringert.Redundanter Ring mit schneller Wiederherstellung
fü,r kritische NetzwerkanwendungenDer ALL–SGI8106PMJ
unterstü,tzt die redundante Ringtechnologie
und verfü,gt ü,ber eine starke,
schnelle Selbstwiederherstellungsfä,higkeit,
um Unterbrechungen und externe Eingriffe zu verhindern.
Er integriert die fortschrittliche ITU–T G.8032
ERPS–Technologie,
das Spanning Tree Protocol (802.1s MSTP) und ein
redundantes Stromversorgungssystem in das industrielle
Automatisierungsnetzwerk des Kunden,
um die Systemzuverlä,ssigkeit und Betriebszeit
in rauen Fabrikumgebungen zu verbessern.
In einem bestimmten einfachen Ringnetzwerk kann
die Wiederherstellungszeit der Datenverbindung
bis zu 20 ms betragen.1588–Zeitprotokoll fü,r
industrielle ComputernetzwerkeDer ALL–SGI8106PMJ
eignet sich ideal fü,r Telekommunikations–
und Carrier–Ethernet–Anwendungen und unterstü,tzt
MEF–Servicebereitstellung und Timing–over–Packet–Lö,sungen
fü,r IEEE 1588 und synchrones Ethernet.Starke
Layer–2–FunktionenDer Layer–2–Ethernet–Switch
ALL–SGI8106PMJ kann fü,r erweiterte Layer–2–Switch–Managementfunktionen
wie dynamische Port–Link–Aggregation,
802.1Q getaggtes VLAN, Q–in–Q VLAN, privates VLAN,
Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), QoS, Bandbreitenkontrolle,
IGMP–Snooping und MLD–Snooping programmiert werden.
Durch die Aggregation der unterstü,tzenden
Ports ermö,glicht der ALL–SGI8106PMJ den Betrieb
einer Hochgeschwindigkeits–Trunk–Gruppe,
die ü,ber mehrere Ports verfü,gt und auch
Fail–Over unterstü,tzt.Effiziente und vielfä,ltige
VerwaltungsmethodenFü,r eine effiziente Verwaltung
ist der ALL–SGI8106PMJ mit Konsolen–,
Web– und SNMP–Managementschnittstellen ausgestattet.Mit
der integrierten webbasierten Verwaltungsschnittstelle
bietet er eine benutzerfreundliche,
plattformunabhä,ngige Verwaltungs– und Konfigurationsmö,glichkeit.Fü,r
die textbasierte Verwaltung ist der Zugriff ü,ber
Telnet und den Konsolenport mö,glich.Fü,r
standardbasierte Ü,berwachungs– und Verwaltungssoftware
bietet er eine SNMPv3–Verbindung,
die den Paketinhalt bei jeder Sitzung fü,r
eine sichere Fernverwaltung verschlü,sselt.Intelligenter
PoE–Switch mit SFP–DDM–FunktionDer ALL–SGI8106PMJ
unterstü,tzt die SFP–DDM–Funktion (Digital
Diagnostic Monitor),
die dem Netzwerkadministrator die einfache Ü,berwachung
von Echtzeitparametern der SFP–Transceiver ermö,glicht,
z. B. optische Ausgangsleistung, optische Eingangsleistung,
Temperatur, Laservorspannung und Transceiver–Versorgungsspannung.Die
technische Ausstattung und das stabile Gehä,use
machen den Switch zur idealen Lö,sung im industriellen Bereich.
Lieferung ohne Netzgerä,t – bitte separat
bestellen!Technical Details:
Model
ALL–SGI8106PMJ
Copper Ports
4–10/100/1000BASE–T RJ45 auto–sensing ports
Fiber Ports
2–100/1000BASE–T ,SFP interfaces, supports ,100/1000Mbps dual mode
PoE Ports
4–802.3af/802.3at PoE Injector Ports
Console Ports
1 x RS–232–to–RJ45 serial port (7405–115200, 8, N, 1)
Switch Architecture
Store–and–Forward
Switch Fabric
12Gbps/non–blocking
Throughput
8.928Mpps @64 bytes
Address Table
8K entries
Share Data Buffer
4.1 Mb
Jumbo Frame
9216 ,Bytes
SDRAM
1Gb
Flash Memory
128Mb
Flow Control
IEEE 802.3x pause frame for full–duplex ,,
Back pressure for half–duplex
Reset Button
>,2 sec.: Factory default and reset
Power Supply
48 ~ 57 VDC, 50/60Hz,Dual DC
PoE Standards
IEEE 802.3af Power over Ethernet/PSE
IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE
PoE Power Supply Type
Per Port 52V DC, 300mA. Max. 15.4 watts (IEEE 802.3af)
Per Port 52V DC, 600mA. Max. 30 watts (IEEE 802.3at)
LED Indicators
Power: Green
Solid on&ndash,power work normal,off&ndash,power disconnected
System:Green
Blink&ndash,work normally, solid on&ndash,soft
work abnormal,
fast ,blink&ndash,soft upgrade
PoE: Yellow
Solid on&ndash,PoE work normally, Off&ndash,PoE
doesn&rsquo,t work, ,Blink&ndash,PoE overload
10/100/1000T RJ45 Interfaces (Port 1 to Port ,4): ,1000
LNK/ACT (Green),
Blink&ndash,port connected with data transmission,
Solid on&ndash,port connected without data transmission
100/1000Mbps SFP Interfaces (Port ,5 ,to
Port ,6): ,Green
Blink– port connected with data transmission,
Solid on– port connected without data transmission
EMC
6KV surge protection (6KV Common Mode, 2KV differential Mode),
6KV contact/8KV air ESD
Surge Immunity:6KV Per: IEC61000–4–5
ESD Protection: ESD Level 4 Per: IEC61000–4–2,EFT
Level 4 Per: IEC61000–4–4
Dimension
145x112x47.2mm
Weight
0,6 kg
Working Temperature
–40°,C to 75°,C
Storage Temperature
–40°,C to 80°,C
Operation Humidity
5% to 95%, non–condensing
MTBF
50,000hrs
Layer 2 functions
Port configuration
Auto–negotiation
Flow Control
Port Mirror: TX/RX/BOTH, Many–to–1 monitor
CPU Mirror
Traffic statistics
Link Aggregation
Static link aggregation
LACP(Dynamic Trunk/Static Trunk)
Algorithm based on Source/Destination MAC
Algorithm based on Source/Destination IP
MAC Table
Aging Time
Static MAC address
Dynamic MAC address management
VLAN
4094 ,Active VLANs
4094 ,VID
802.1Q Tag VLAN
Port VLAN
Protocol VLAN
MAC VLAN
Voice VLAN
802.1ad Q–in–Q tunneling
Private VLAN (Protected port)
GARP/GVRP
ACL
256ACLs
L2, L3 e L4
Time–based ACL
IP ACL
MAC ACL
MAC–IP ACL
User–Defined ACL
ICMPv6
Spanning tree
802.1D Spanning Tree Protocol (STP)
802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
Loop Guard
Root Guard
TC–BPDU Guard
BPDU Guard
BPDU Filter
Ring Protection
<,20ms G.8032 ERPS Ring
Fast Ring
ALLNET Ring, <, 20ms
Multicast
256 groups
IGMP v1/v2/v3 Snooping, Fast Leave
MLD Snooping
Multicast VLAN
IGMP filter
MVR
Multicast Routing
QOS
8 mapping IDs to 8 level priority queues
CoS port–based
CoS 802.1p–based
CoS DSCP–based
Scheduling algorithms SP, WRR, SP+WRR
Storm Control (Broadcast, Multicast, Unknown Unicast)
Bandwidth control per port
SWRR, DWRR for Scheduling
Flow Redirect
Precedence
TOS
Rate Limiting(Ingress/Egress)
Stri Priority
Security Features
Port Security
MAC address filter
ARP Association (Manual, ARP scanning, DHCP snooping)
ARP Protection
AAA
DAI
DoS (Denial of Service)
Classification of packages based on: End.MAC, IP End,
TCP / UDP Ports,
Protocol Type,
802.1x Authentication (port–based e MAC–based)
TACACS/TACACS+ Authentication
RADIUS Authentication
DHCP Filter
Guest VLAN
SSLv2/SSLv3/TLSv1
SSHv1/SSHv2
Restriction of WEB access based on: IP Address,
And. MAC and Port,
Port Isolation
Loopback detection
Management
SNMP v1/v2c/v3 with Full Private MIBs
RMON 4 groups
WEB (HTTP/HTTPS)
CLI (Telnet, Console, SSHv1/v2)
Firmware upgrade via console/web/TFTP
Configuration Backup/Reload
Dual Firmware
LLDP
Configuration Export/Import
CDP Aware
OAM (IEEE802.3ah)
CFM (IEEE802.1ag)
sFlow
Telnet Client
Synchronization,
IEEE1588
Support IEEE1588v2 transparent clock
Other Features
DNS Client
DHCP Relay
DHCP Client
DHCP Snooping
DHCP Option 66
DHCP Option 67
DHCP Option 82
NTP/SNTP Client
UPNP
UDLD
PoE management
Total PoE power budget control
Per port PoE function enable/disable
PoE admin–mode control
PoE port power feeding priority
Per PoE port power limitation
PD classification detection
PD alive check
PoE schedule
Soft–reboot PoE Non–stop
Maintenance
Cable Diagnostics
Ping
SFP ,DDM (Digital Diagnostics Monitoring)
Thermal protection
System log (Local and Remote)
Memory and CPU Monitoring
Tracert/ Tracert 6
 ,Layer 3 functions
Static Routing
IPv4 Unicast: Static Routing (Software Base)
IPv6 Unicast: Static Routing (Software Base)
IPV6
IPv6 neighbor discovery (ND)
Path maximum transmission unit (MTU) discovery
Internet Control Message Protocol (ICMP) version 6
TCPv6/UDPv6
Ping6
Telnet(v6)
Http/Https
Interface IPV6
ACL IPV6
 ,

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Switch
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Managed
Bauform
Extern
Schnittstellen/Konnektivität
Portzahl
6–Port
Netzwerk
Netzwerkprotokolle
IPv6; SNMP; TCP/IP; Telnet
Netzwerkstandards
Ethernet; Power over Ethernet
Technische Daten
Medium
Glasfaser (LWL)
Übertragungsrate
1 Gbps

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch allnet, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
79
€ 6,00*
ab € 149,97*
€ 160,86*
€ 3,50*
ab € 158,45*
€ 170,15*
Lager 7405
78
€ 1,00*
ab € 167,19*
€ 177,24*
€ 6,90*
ab € 190,31*
€ 199,75*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,24*
€ 210,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,47*
€ 207,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,70*
€ 204,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.