Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell OptiPlex 3000 Thin Client Pentium N RAM: 8 GB HDD: 256


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell OptiPlex 3000 Thin Client Pentium N RAM: 8 GB HDD: 256
Dell OptiPlex 3000 Thin Client Pentium N RAM: 8 GB HDD: 256
Artikel-Nr.:
     7405B-999842122
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     9F5WY
EAN/GTIN:
     5397184903728
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Dell OptiPlex 3000 Thin Client Pentium N RAM: 8 GB HDD: 256

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell OptiPlex 3000 Thin Client - DTS - Pentium Silver N6005 2 GHz - 8 GB - SSD 256 GB Typ: Thin Client - DTS AI Ready Services im Bundle: 3 Jahre Dell ProSupport Prozessor: 1 x Intel Pentium Silver N6005 / 2 GHz (, bis zu 3,3 GHz, (Quad-Core) Wichtigste Prozessormerkmale: 4 Threads Cache-Speicher: 4 MB Cache pro Prozessor: 4 MB RAM: 8 GB (installiert) / 16 GB (Max) - DDR4 SDRAM Festplatte: SSD 256 GB - PCI Express 3.0 x4 - M.2 2230 - NVM Express (NVMe), Class 35 Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics Netzwerk: 1GbE Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 3,6 cm x 17,8 cm x 18,2 cm Gewicht: 1,104 kg Preistyp: Build To Plan (BTP) Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold CO2-Fußabdruck: 208 Kohlendioxidemissionen in kg

Dell OptiPlex 3000 Thin Client Pentium N RAM: 8 GB HDD: 256

Produktbeschreibung:

DELL OptiPlex 3000. Prozessor–Taktfrequenz: 2 GHz,
Prozessorhersteller: Intel, Prozessorfamilie:
Intel® Pentium® Silver.
Speicherkapazität: 8 GB, Interner Speichertyp: DDR4–SDRAM,
Speichertaktfrequenz: 2933 MHz. Gesamtspeicherkapazität: 256 GB,
Speichermedien: SSD, Speicherlaufwerk Schnittstelle: PCI Express.
Hersteller der eingebauten GPU: Intel, Eingebautes
Grafikkartenmodell: Intel® UHD Graphics.
Ethernet LAN Datentransferraten: 10,1000,100 Mbit/s,
Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base–T(X)

Technische Details:

Allgemein
Typ
Thin Client – AI Ready
Services im Bundle
3 Jahre Dell ProSupport
Formfaktor des Produktes
DTS
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Pentium Silver N6005
Taktfrequenz
2 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
3,3 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
4 Threads
Cache–Speicher
Installierte Größe
4 MB
Cache pro Prozessor
4 MB
RAM
Installierte Anzahl
8 GB (installiert) / 16 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
2933 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
2933 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2230
Kapazität
1 x 256 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express 3.0 x4
Merkmale
NVM Express (NVMe), Class 35
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
DisplayPort
Audioausgang
Mit Lautsprechern
1
Eingabegerät
Typ
Maus (nur in ausgewählten Märkten)
Maus
Mausname
Dell MS116 USB Optical Mouse
Technologie
Optisch
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Ethernet–Controller
Realtek RTL8111HSD
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
2 M.2 Card – 2230
Schnittstellen
3 x USB 2.0 (Vorderseite: 1) (einer unterstützt SmartPower On) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x DisplayPort 1.4
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Vertikales Gestell
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Preistyp
Build To Plan (BTP)
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
65 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Englisch/Deutsch
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT–kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2–Fußabdruck
208 Kohlendioxidemissionen in kg
PAIA Version
1.3.1
Abmessungen und Gewicht
Breite
3,6 cm
Tiefe
17,8 cm
Höhe
18,2 cm
Gewicht
1,104 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80% (nicht kondensierend)

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 571,36*
€ 637,39*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 572,48*
€ 642,84*
1 Tag
85
Frei Haus
ab € 577,74*
€ 645,21*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 613,87*
€ 685,00*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,00*
€ 815,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,35*
€ 807,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,71*
€ 800,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,44*
€ 783,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,87*
€ 730,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 10,98*
Zubehör
Dell
461-10154
ab € 30,18*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,56*
Zubehör
Dell
DELL-4VP09
ab € 22,53*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 22,26*
Zubehör
Dell
DELL-5RGKY
ab € 26,94*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 34,27*
Zubehör
Dell
AA937597
ab € 73,43*
Zubehör
Dell
AB292880
ab € 34,51*
Zubehör
Dell
AB292881
ab € 54,14*
Zubehör
Dell
AB371023
ab € 43,18*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 14,31*
Zubehör
Dell
MS700-BK-R-EU
ab € 35,99*
Zubehör
Dell
DANAUBC087
ab € 32,34*
Zubehör
Dell
DELL-E2424HS
ab € 94,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.