Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer CXM1 IN4832/noKB/N4500/8/32/Chrome OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer CXM1 IN4832/noKB/N4500/8/32/Chrome OS
Acer CXM1 IN4832/noKB/N4500/8/32/Chrome OS
Artikel-Nr.:
     7405B-999859087
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.Z46EH.001
EAN/GTIN:
     4711474071149
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Acer CXM1 IN4832/noKB/N4500/8/32/Chrome OS

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acer Chromebox Mini Entreprise CXM1 - Mini-PC - Celeron N4500 1,1 GHz - 8 GB - Flash 32 GB Typ: Chrome Box - Mini-PC Lokalisierung: Region: EMEA Prozessor: 1 x Intel Celeron N4500 / 1,1 GHz (bis zu 2,8 GHz, (Dual-Core) Cache-Speicher: 4 MB Cache pro Prozessor: 4 MB RAM: 8 GB LPDDR4X SDRAM Festplatte: Flash 32 GB - eMMC Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics Netzwerk: 802.11a, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0, 1GbE Bereitgestelltes Betriebssystem: Google Chrome OS Spezifische Absorptionsrate (SAR): 1.12 W/kg (head)
    1.12 W/kg (Gliedmaßen)
    1.12 W/kg (body) Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 16,126 cm x 11,985 cm x 3,39 cm Gewicht: 600 g Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver CO2-Fußabdruck: 163 Kohlendioxidemissionen in kg

Acer CXM1 IN4832/noKB/N4500/8/32/Chrome OS

Produktbeschreibung:

Die Acer Chromebox Mini Entreprise CXM1 definiert Effizienz und Kompaktheit im modernen Arbeitsumfeld neu. Mit ihrem ultrakleinen Formfaktor passt sie perfekt in jede Umgebung, spart wertvollen Platz auf dem Schreibtisch und bietet gleichzeitig die für Unternehmensaufgaben erforderliche Rechenleistung. Diese Chromebox wird von einem Intel Celeron N4500–Prozessor mit zwei Kernen angetrieben, der mit Turbo bis zu 2,8 GHz erreichen kann. 8 GB LPDDR4X SDRAM und 32 GB eMMC–Speicher sorgen für reibungsloses Multitasking und schnellen Zugriff auf Dateien.
Die Konnektivität ist mit dem CXM1 ein Kinderspiel, denn es verfügt über eine Vielzahl von Anschlüssen, darunter USB 3.2 Gen 1, HDMI und DisplayPort/USB–C 3.2 Gen 1, die eine einfache Verbindung zu Peripheriegeräten und Bildschirmen ermöglichen. Die drahtlose Konnektivität ist ebenso beeindruckend, mit Unterstützung für den Wi–Fi 6 Standard und Bluetooth 5.0, die schnelle und zuverlässige Internet– und Geräteverbindungen ermöglichen. Die Integration von High–Definition–Audio und Intel UHD–Grafik verbessert Multimedia–Präsentationen und Videokonferenzen und macht es zu einer idealen Wahl für Unternehmen.
Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt des Designs des CXM1. Mit der ENERGY STAR 8.0 Zertifizierung und der EPEAT Silver Konformität unterstreicht Acer sein Engagement für die Reduzierung von Umweltbelastungen. Diese Chromebox erfüllt nicht nur die Anforderungen von Unternehmen, sondern unterstützt auch umweltfreundliche Initiativen, was sie zu einer klugen Wahl für Organisationen macht, die ihren ökologischen Fußabdruck minimieren wollen.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Chrome Box – AI Ready
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Region: EMEA
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Celeron N4500
Taktfrequenz
1,1 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
2,8 GHz
Anz. der Kerne
Dual–Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Cache–Speicher
Installierte Größe
4 MB
Cache pro Prozessor
4 MB
RAM
Installierte Anzahl
8 GB
Technologie
LPDDR4X SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
2933 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4266 MHz
Konfigurationsmerkmale
Mitgelieferter Speicher ist angelötet
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash – eMMC
Kapazität
1 x 32 GB
Hersteller
Kingston
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
HDMI, USB–C
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 2230
Ethernet–Controller
Realtek RTL8111H
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6 AX 201
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
5 x USB 3.2 Gen 1 – Type A (3 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x DisplayPort/USB–C 3.2 Gen 1 (1 hinten) (Spannungsversorgung) ¦ 2 x HDMI ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA–Montagesatz, 2 Antennen
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.12 W/kg (head) ¦ 1.12 W/kg (Gliedmaßen) ¦ 1.12 W/kg (body)
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
DELTA ADP–65DE
Gestellte Leistung
65 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Google Chrome OS
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT–kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
ENERGY STAR–Version
8.0
CO2–Fußabdruck
163 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
42
PAIA Version
1.4.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
16,126 cm
Tiefe
11,985 cm
Höhe
3,39 cm
Gewicht
600 g

Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mini-PC, MiniPC, Nettop, acer komplettsysteme, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 289,25*
€ 328,35*
Lager 7405
30
€ 1,00*
ab € 325,14*
€ 367,43*
13 Tage
29
€ 6,29*
ab € 335,74*
€ 382,00*
€ 6,90*
ab € 349,47*
€ 396,13*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,43*
€ 437,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,79*
€ 434,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,78*
€ 421,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,41*
€ 419,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,14*
€ 386,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.