Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trend Micro Worry-Free Standard inkl. 1 Jahr Wartung Download Win/Mac, Multilingual (5 User)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trend Micro Worry-Free Standard inkl. 1 Jahr Wartung Download Win/Mac, Multilingual (5 User)
Trend Micro Worry-Free Standard inkl. 1 Jahr Wartung Download Win/Mac, Multilingual (5 User)
Artikel-Nr.:
     7406-179613
Hersteller:
     Trend Micro
Herst.-Nr.:
     CS00873093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Security Suite
Trend Micro Lizenzen
trend micro lizenzen 5 user
trend micro lizenzen

Trend Micro Worry-Free Standard inkl. 1 Jahr Wartung Download Win/Mac, Multilingual (5 User)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Trend Micro Worry-Free Standard (v. 9.x) - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Abonnement-Lizenz - 1 Jahr
  • Kategorie: Sicherheitsanwendungen - Sicherheitspaket
  • Version: aktuellste Version
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Lizenzpreise: Volumen / 5 Lizenzen, Preis pro Lizenz
  • Plattform: Windows, MacOS
  • Sprache: Multilingual
  • Service & Support: Update als neue Release-Fassung

Trend Micro Worry–Free Standard inkl. 1 Jahr Wartung Download Win/Mac, Multilingual (5 User)

Effektiver Schutz – damit Sie sich ganz auf Ihr Geschäft konzentrieren können

Produktbeschreibung:

Trend Micro Worry–Free Standard schützt:

–PCs

–Macs

–Notebooks

–Server

–Point–of–Sale (POS)–Geräte

–USB–Laufwerke

Erweiterter Malware–Schutz

Ihre Endpunkte werden inner– und außerhalb des Unternehmensnetzwerks vor moderner, komplexer Malware sowie neu auftretenden Varianten geschützt. Worry–Free Services reduziert den Verwaltungsaufwand für Pattern–Dateien sowie Auswirkungen auf die Performance. Es erkennt und blockiert Botnets und Command–and–Control–Kommunikation (C&C) und schützt Ihre Anwender und Endpunkt–Systeme vor dem Zugriff auf schädliche Web–Inhalte, ohne dass dafür Updates erforderlich sind.

Ransomware–Schutz

Schützt mit Verhaltensüberwachung vor Ransomware einschließlich neuer Varianten wie WannaCry. Es beendet den bösartigen Verschlüsselungsprozess, bevor sich Ransomware ausbreiten kann.

Web Reputation blockiert Ransomware–Bedrohungen über die Cloud anhand von Daten aus dem Trend Micro™ Smart Protection Network™ sowie durch Blockade der Ransomware–Aktivitäten.

Browser–Exploit–Prävention verwendet mehrere Analysetechniken zur Erkennung und Blockade von Exploit–Code auf Webseiten, die versuchen, während Ihres Seitenzugriffs Ransomware herunterzuladen.

Systemvoraussetzungen:

Die aktuellsten Systemanforderungen entnehmen Sie bitte der Webseite des Herstellers.

Weitere Suchbegriffe: Worry-Free Standard, Trend Micro, Security & Antivirus, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7406
2 Tage
100
5
Frei Haus
ab € 39,15*
€ 45,39*
1
Frei Haus
ab € 37,67*
€ 45,60*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 226,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.