Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummierter Neodym-Magnet Ø66x8,5mm, mit Gewindezapfen M8, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummierter Neodym-Magnet Ø66x8,5mm, mit Gewindezapfen M8, weiß
Gummierter Neodym-Magnet Ø66x8,5mm, mit Gewindezapfen M8, weiß
Gummierter Neodym-Magnet Ø66x8,5mm, mit Gewindezapfen M8, weiß
Gummierter Neodym-Magnet Ø66x8,5mm, mit Gewindezapfen M8, weiß
Gummierter Neodym-Magnet Ø66x8,5mm, mit Gewindezapfen M8, weiß
Artikel-Nr.:
     7413-35373.w
Hersteller:
     Magna-C
Herst.-Nr.:
     35373.w
EAN/GTIN:
     4260360691669
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnet gummiert
gummierte Magnete

Weißer, gummierter Neodym-Magnet Ø66 mm mit Gewindezapfen

Gummierte Haltemagnete sind besonders schonend zur Oberfläche auf der sie haften und bieten eine extrem hohe Rutschsicherheit. Durch den Gewindezapfen lassen sich die Magnete schnell und einfach montieren.

Produktmerkmale:

  • Abmessung: Ø66 x 8,5 mm, Gewindezapfen M8, Zapfenlänge L: 15 mm
  • Hohe Haftkraft von 250 N durch Neodym-Magnete.
  • Keine Rückstände irgendwelcher Art auf der Haftfläche bei Temperaturen bis 60°C.
  • Allseits gummiertes, rundes System für optimalen Schutz von Magnet und Haftfläche.
  • Pflegliche Behandlung von empfindlichen / lackierten Flächen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
66 mm
Höhe:
8,5 mm
Gewinde:
M8
Haftkraft:
250 Newton
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: haftmagnet rund weiß, magnet gummiert, gummierte magnete rund, Magnet, gummiert, Gummierter Magnet, Gummimagnet, Kunststoff Magnet, Magnetsystem, Flachgreifer, Topfmagnet, Gewinde, Gewindezapfen, Außengewinde, Neodym, NdFeB, schwarz, Scheibenmagnet, Rundmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magna-C
35384.w
ab € 3,21*
Ähnlich
Magna-C
35400.w
ab € 3,10*
Ähnlich
Magna-C
35417.w
ab € 2,49*
Ähnlich
Magna-C
35385.w
ab € 3,51*
Ähnlich
Magna-C
35401.w
ab € 3,41*
Ähnlich
Magna-C
35418.w
ab € 4,24*
Ähnlich
Magna-C
35372.w
ab € 4,16*
Ähnlich
Magna-C
35402.w
ab € 4,07*
Ähnlich
Magna-C
35427.w
ab € 5,22*
Ähnlich
Magna-C
35392.w
ab € 6,46*
Ähnlich
Magna-C
35393.w
ab € 6,47*
Ähnlich
Magna-C
35428.w
ab € 6,70*
Ähnlich
Magna-C
35403.w
ab € 6,60*
Ähnlich
Magna-C
35429.w
ab € 7,32*
Ähnlich
Magna-C
35435.w
ab € 19,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.