Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Haftmagnet
>
Artikel
Gummierter Neodym-Magnet Ø22x6mm, mit Innengewinde M4, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
7413-35400.w
Hersteller:
Magna-C
Herst.-Nr.:
35400.w
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnet gummiert
gummierte Magnete
Weißer, gummierter Noedym-Magnet Ø22 mm mit Innengewinde
Gummierte Haltemagnete sind besonders schonend zur Oberfläche auf der sie haften und bieten eine extrem hohe Rutschsicherheit. Durch das Innengewinde lassen sich die Magnete schnell und einfach montieren.
Produktmerkmale:
Abmessung: Ø22 x 6 mm, Innengewinde M4
Hohe Haftkraft von 38 N durch Neodym-Magnete.
Keine Rückstände irgendwelcher Art auf der Haftfläche bei Temperaturen bis 60°C.
Allseits gummiertes, rundes System für optimalen Schutz von Magnet und Haftfläche.
Pflegliche Behandlung von empfindlichen / lackierten Flächen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22 mm
Höhe:
6 mm
Gewinde:
M4
Haftkraft:
38 Newton
Farbe:
Weiß
... >
Lager 7413
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 7413_lager
Weitere Suchbegriffe:
haftmagnete rund
,
haftmagnet
,
Magnet
,
gummiert
,
Gummierter Magnet
,
Gummimagnet
,
Kunststoff Magnet
,
Magnetsystem
,
Flachgreifer
,
Topfmagnet
,
Gewinde
,
Innengewinde
,
Bohrung
,
Neodym
,
NdFeB
,
weiß
,
Scheibenmagnet
,
Rundmagnet
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 6,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gummierter Neodym-Magnet Ø22x6mm, mit Gewindezapfen M4, weiß
Magna-C
35384.w
€ 6,63*
Ähnlich
Gummierter Neodym-Magnet Ø22x6mm, mit zylindrischer Senkung, weiß
Magna-C
35417.w
€ 5,44*
Ähnlich
Gummierter Neodym-Magnet Ø31x6mm, mit Gewindezapfen M6, weiß
Magna-C
35385.w
€ 7,71*
Ähnlich
Gummierter Neodym-Magnet Ø31x6mm, mit Innengewinde M5, weiß
Magna-C
35401.w
€ 7,62*
Ähnlich
Gummierter Neodym-Magnet Ø31x6mm, mit zylindrischer Senkung, weiß
Magna-C
35418.w
€ 7,51*
Ähnlich
Gummierter Neodym-Magnet Ø43x6mm, mit Gewindezapfen M6, weiß
Magna-C
35372.w
€ 8,91*
Ähnlich
Gummierter Neodym-Magnet Ø43x6mm, mit Innengewinde M4, weiß
Magna-C
35402.w
€ 8,73*
Ähnlich
Gummierter Neodym-Magnet Ø43x6mm, mit konischer Senkung, weiß
Magna-C
35427.w
€ 5,92*
Ähnlich
Gummierter Neodym-Magnet Ø57x7,6mm, mit Gewindezapfen M6, weiß
Magna-C
35392.w
€ 11,98*
Ähnlich
Gummierter Neodym-Magnet Ø57x7,6mm, mit Innengewinde M5, weiß
Magna-C
35393.w
€ 12,01*
Ähnlich
Gummierter Neodym-Magnet Ø57x7,6mm, mit zylindrischer Senkung, weiß
Magna-C
35428.w
€ 11,64*
Ähnlich
Gummierter Neodym-Magnet Ø66x8,5mm, mit Gewindezapfen M8, weiß
Magna-C
35373.w
€ 12,45*
Ähnlich
Gummierter Neodym-Magnet Ø66x8,5mm, mit Innengewinde M6, weiß
Magna-C
35403.w
€ 11,50*
Ähnlich
Gummierter Neodym-Magnet Ø66x8,5mm, mit zylindrischer Senkung, weiß
Magna-C
35429.w
€ 14,15*
Ähnlich
Gummierter Neodym-Magnet Ø88x8,5mm, mit konischer Senkung, weiß
Magna-C
35435.w
€ 31,66*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.