Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Chamallows Minis, Schaumzucker, 200g Beutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haribo Chamallows Minis, Schaumzucker, 200g Beutel
Haribo Chamallows Minis, Schaumzucker, 200g Beutel
Haribo Chamallows Minis, Schaumzucker, 200g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-100141-1
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5410358459903
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Gummi-Bärchen

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Dextrose, Wasser, Feuchthaltemittel: Sorbitsirup; Gelatine, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Rote Beete, Saflor, Spirulina; Aroma.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1414 kJ / 333 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 80 g
davon Zucker: 68 g
Eiweiß: 3,5 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Bonn, Deutschland

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 1,395*
€ 2,735*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,82*
€ 3,43*
6 Tage
51
€ 5,99*
ab € 1,92*
€ 3,75*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,43*
€ 3,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,58*
€ 2,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,47*
€ 2,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,36*
€ 2,53
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,29*
€ 2,45
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,82*
€ 1,95
pro Packung
1 Packung enthält 0,2 Kilogramm (ab € 9,10* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.