Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARIBO CHAMALLOWS MINIS 200 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-6780
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     10037062
EAN/GTIN:
     5410358459903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Gummi-Bärchen
Haribo Suessware Schaumzucker Cham. Minis 200 G
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Schaumzucker
Zutaten:
Glukosesirup, Zucker, Dextrose, Wasser, Feuchthaltemittel: Sorbitsirup, Gelatine, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Rote Beete, Saflor, Spirulina, Aroma.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1414 kJ
Energie (kcal):
333 kcal
Fett:
0,500 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,100 Gramm
Kohlenhydrate:
80 Gramm
– davon Zucker:
68 Gramm
Eiweiß:
3,500 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
5,0°C max. 25,0°C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
24
€ 7,90*
ab € 1,399*
€ 2,819*
4 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,82*
€ 3,43*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,819*
€ 3,016
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,039*
€ 2,182
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,919*
€ 2,053
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,819*
€ 1,946
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,759*
€ 1,882
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,399*
€ 1,497
pro Beutel
1 Beutel enthält 0,2 Kilogramm (ab € 6,995* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.