Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Mini Color-Rado, Fruchtgummi, Lakritz, 160g Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Haribo Mini Color-Rado, Fruchtgummi, Lakritz, 160g Beutel
Haribo Mini Color-Rado, Fruchtgummi, Lakritz, 160g Beutel
Haribo Mini Color-Rado, Fruchtgummi, Lakritz, 160g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-100211-1
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686120279
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären

Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Brauner Zuckersirup, Gelatine, Dextrose, Weizenmehl; Milchzucker; Fett ( pflanzlich ) , Süßholzextrakt ( 3% bezogen auf den Lakritzanteil ) , Stärke, Säuerungsmittel: Citronensäure, Magermilchpulver; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Orange, Zitrone, Himbeere, Kokosraspeln, Aroma, Frucht - und Pflanzenkonzentrate: Brennessel, Apfel, Spinat, Kiwi, Mandarine, Passionsfrucht, Zitrone, Orange, Mango, Rote Beete, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Aronia, Traube; Fettarmes Kakaopulver; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Kochsalz; Karamallsirup; Holunderbeerextrakt; Färbender Paprikaextrakt; Fruchtsüße aus Johannisbrotfrucht, Invertzuckersirup;

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1539 kJ / 363 kcal
Fett: 2,3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,3 g
Kohlenhydrate: 80 g
davon Zucker: 57 g
Eiweiß: 4,6 g
Salz: 0,15 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Bonn, Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 7,90*
ab € 0,926*
€ 1,916*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,16*
€ 2,35*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,35*
€ 2,51
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,77*
€ 1,89
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,51*
€ 1,62
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,48*
€ 1,58
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 1,44*
€ 1,54
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 1,16*
€ 1,24
pro Beutel
1 Beutel enthält 0,16 Kilogramm (ab € 7,25* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.