Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARIBO MINI COLOR - RADO 160 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-5986
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     10051130
EAN/GTIN:
     4001686120279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Haribo Suessware Süsswaren-Mischung mit Lakritz, teilweise mit Cola-Geschmack Mini Color-Rado 1 BT 160 g
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Süsswaren-Mischung mit Lakritz, teilweise mit Cola-Geschmack
Zutaten:
Glukosesirup, Zucker, Dextrose, brauner Zuckersirup, Gelatine, MILCHZUCKER, WEIZENMEHL, Palmfett, Stärke, Säuerungsmittel: Citronensäure, Magermilchpulver, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Himbeere, Orange, Zitrone, Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil), Kokosraspeln, fettarmes Kakaopulver, Aroma, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Rote Beete, Karotte, Spirulina, Apfel, Holunderbeere, Orange, Schwarze Johannisbeere, Zitrone, Kürbis, Kiwi, Mango, Hibiskus, Passionsfrucht, Aronia, Traube, Karamellsirup, Sonnenblumenöl, Kochsalz, Holunderbeerextrakt, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1539 kJ
Energie (kcal):
363 kcal
Fett:
2,300 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
1,300 Gramm
Kohlenhydrate:
80 Gramm
– davon Zucker:
57 Gramm
Eiweiß:
4,600 Gramm
Salz:
0,150 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
34
€ 7,90*
ab € 0,926*
€ 1,916*
3 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,16*
€ 2,35*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,916*
€ 2,05
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,466*
€ 1,569
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,246*
€ 1,333
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,196*
€ 1,28
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 1,156*
€ 1,237
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,926*
€ 0,991
pro Beutel
1 Beutel enthält 0,16 Kilogramm (ab € 5,7875* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.