Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Nutella B-ready, Nussnugatcreme, Waffel, 6er Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ferrero Nutella B-ready, Nussnugatcreme, Waffel, 6er Packung
Ferrero Nutella B-ready, Nussnugatcreme, Waffel, 6er Packung
Ferrero Nutella B-ready, Nussnugatcreme, Waffel, 6er Packung
Artikel-Nr.:
     744-160551
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000500227848
Suchbegriffe:
Haselnuss-Creme
Haselnusscreme
Nougat-Creme
Nougatcreme

Zutaten: Nuss-Nugat-Creme 81,5 % (Zucker, Palmöl, Haselnüsse (13 %), Magermilchpulver (8,7%), fettarmer Kakao, Emulgator Lecithine (Soja), Vanillin), Waffel 16 % (Weizenmehl, Gerstenmalzextraktpulver, Backhefe, Salz, Magermilchpulver, Emulgator Lecithine (Soja), Weizenkleber, Milcheiweiß), Weizencrisp 2 % (Weizenmehl, Backhefe, Gerstenmalzextraktpulver, Salz, Magermilchpulver, Emulgator Lecithine (Soja), Weizenkleber, Milcheiweiß)

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2177 kJ / 521 kcal
Fett: 27 g
davon gesättigte Fettsäuren: 9,5 g
Kohlenhydrate: 60,7 g
davon Zucker: 47,1 g
Eiweiß: 7,2 g
Salz: 0,559 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern. Nicht gemeinsam mit stark riechenden Waren lagern.

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 7,90*
ab € 1,694*
€ 3,164*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,85*
€ 3,46*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,46*
€ 3,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,57*
€ 2,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,48*
€ 2,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,37*
€ 2,54
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,29*
€ 2,45
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,85*
€ 1,98
pro Packung
1 Packung enthält 0,132 Kilogramm (ab € 14,01516* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.