Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8996-217926 Herst.-Nr.: 4108 EAN/GTIN: 8000500227848 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zutaten: | Zutaten:Nuss-Nugat-Creme 81,5 % (Zucker, Palmöl, HASELNÜSSE 13 %**,MAGERMILCHPULVER 8,7 %**, fettarmer Kakao 7,4 %**, EmulgatorLecithine (SOJA), Vanillin), WEIZENMEHL (16 %), Backhefe,GERSTENMALZEXTRAKT, Salz, MAGERMILCHPULVER, EmulgatorLecithine (SOJA), WEIZENKLEBER, MILCHEIWEISS. **entspricht im Gesamterzeugnis: Haselnüsse 10,6 %, Magermilchpulver 7%, fettarmer Kakao 6 %. | pro: | 100 Gramm | Energie (kJ): | 2177 kJ | Energie (kcal): | 521 kcal | Fett: | 27 Gramm | – davon gesättigte Fettsäuren: | 9,500 Gramm | Kohlenhydrate: | 60,700 Gramm | – davon Zucker: | 47,100 Gramm | Eiweiß: | 7,200 Gramm | Salz: | 0,559 Gramm | Hinweise zur Lagerung: | Kühl und trocken aufbewahren. | zusätzliche Kennzeichnung: | Kosher - Jüdisch-rituellen Diätvorschriften entsprechend, Halal - Islamisch-rituellen Diätvorschriften entsprechend, Vegetarisch - Ohne Fleisch, Fisch oder andere tierische Produkte (mit Ausnahmen von Milch, Eiern und Erzeugnisse von Bienen, deren Bestandteilen und daraus gewonnenen Erzeugnissen)<br><br>Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse<br>Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen)<br>Glutenhaltiges Getreide und Sojabohne |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nussaufstrich, Nussnougat-Creme, Nussnugatcreme, Schokoladenaufstrich, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, Schoko-Riegel, Schokoladen-Riegel, Schokoladenriegel, Schokoriegel, Waffel-Gebäck, Waffelgebäck, Waffeln, duplo schoko-riegel, schoko riegel, SCHOKOLADE, RIEGEL, PRALINE, KINDER, SCHOKORIEGEL |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8996 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1,694* | € 3,164* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,51* | ab € 1,85* | € 3,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8996 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,132 Kilogramm (ab € 12,83334* pro Kilogramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8996 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8996 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|