Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CD48884 Herst.-Nr.: 7MD66F#B19 EAN/GTIN: 0194850676970 |
| |
|
| | |
| PRINT ONLY Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | LASE | Doppelseitiger Druck: | Nein | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 20 Seiten pro Minute | Drucktechnologie: | Laser | Ethernet/LAN: | Nein | Farbe: | Nein | Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter | Gesamte Papierkapazität: | 150 Blätter | Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 | Maximale Auflösung: | 600 x 600 DPI | Maximale monatliche Auslastung: | 8000 Seiten pro Monat | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 | Speicherkapazität: | 32 MB | WLAN: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,62* | € 129,43* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,78* | € 130,77* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 106,95* | € 132,31* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 107,62* | € 133,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 107,74* | € 133,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|