Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6797174 Herst.-Nr.: 920-010045 EAN/GTIN: 5099206094161 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Logitech Keys-To-Go - Tastatur - Bluetooth - QWERTZ - Deutsch - Blush Pink - für Apple iPad/iPhone/TV | Gruppe | Tastaturen | Hersteller | Logitech | Hersteller Art. Nr. | 920-010045 | Modell | Keys-To-Go | EAN/UPC | 5099206094161 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Logitech Keys-To-Go - Tastatur - QWERTZ - Deutsch - Blush Pink | Gerätetyp | Tastatur | Schnittstelle | Bluetooth | Lokalisierung und Layout | QWERTZ Deutsch | Tastaturkurzbefehl-Funktion | Umschalten zwischen Anwendungen, Stummtaste, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Screenshot, Batterieprüftaste, Homepage, Lautstärke -, Lautstärke +, Bluetooth, Sprachenschlüssel | Schutz | Spritzwassergeschützt, auslaufsicher | Farbe | Blush Pink | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 24.2 cm x 13.7 cm x 0.6 cm | Gewicht | 180 g | Entwickelt für | Apple 10.2" iPad; 10.5" iPad Air; 10.5" iPad Pro; 10.9" iPad Air; 27,90cm (11") iPad Pro; 12.9" iPad Pro; 9.7" iPad; 9.7" iPad Pro; iPad; iPad 2; iPad Air; iPad Air 2; iPad mini; iPad mini 2; 4; 5; iPad with Retina display; iPhone 11, 12, 5c, 6, 6s, 7, 8, SE, X, XR, XS, XS Max | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Tastatur | Schnittstelle | Bluetooth | | | Eingabegerät | | Tastaturkurzbefehl-Funktion | Umschalten zwischen Anwendungen, Stummtaste, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Screenshot, Batterieprüftaste, Homepage, Lautstärke -, Lautstärke +, Bluetooth, Sprachenschlüssel | Tastaturtechnologie | Schere | Schutz | Spritzwassergeschützt, auslaufsicher | Breite | 24.2 cm | Tiefe | 13.7 cm | Höhe | 0.6 cm | Gewicht | 180 g | | | Verschiedenes | | Farbe | Blush Pink | Zubehör im Lieferumfang | Smartphone-Halterung | | | Batterie | | Typ | Wiederaufladbar | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Apple 10.2" iPad (7. Generation, 8. Generation) Apple 10.5" iPad Air (3. Generation) Apple 10.5" iPad Pro Apple 10.9" iPad Air (4. Generation) Apple 27,90cm (11") iPad Pro (1. Generation, 2. Generation) Apple 12.9" iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation, 4. Generation) Apple 9.7" iPad (5. Generation, 6. Generation) Apple 9.7" iPad Pro Apple iPad (3. Generation) Apple iPad 2 Apple iPad Air Apple iPad Air 2 Apple iPad mini Apple iPad mini 2 Apple iPad mini 3 Apple iPad mini 4 Apple iPad mini 5 Apple iPad with Retina display (4. Generation) Apple iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, SE, SE (2. Generation), X, XR, XS, XS Max Apple TV | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Gerätetyp: | Tastatur | Schnittstelle: | Bluetooth | Tastaturtechnologie: | Schere | Schutz: | Spritzwassergeschützt, auslaufsicher | Breite: | 24.2 cm | Tiefe: | 13.7 cm | Höhe: | 0.6 cm | Farbe: | Blush Pink | Zubehör im Lieferumfang: | Smartphone-Halterung | Typ: | Wiederaufladbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Logitech Tastaturen, Keyboard, Tastatur, Tastaturablage, Tastaturhalterung, iPad Tastatur, iPad Zubehör, ipad zubehör logitech, tastaturhalterung, logitech, keystogo, keys, blush, pink, 010045, 920010045, tastatur, bluetooth, qwertz, deutsch, apple, ipad/iphone/tv, ipadiphonetv, ipad, iphone, central, bluetoothtastatur, iphonehalterung, halterung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 58,37* | € 65,61* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 59,70* | € 66,89* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,30* | € 68,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,48* | € 70,01* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,44* | € 131,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|