Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer TS-WX300A Auto-Subwoofer aktiv 1300W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X149311
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     1025540
EAN/GTIN:
     0884938379847
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Subwoofer
autolautsprecher pioneer
Powered Active Subwoofer (30 cm) mit integriertem Verstärker der Klasse D (1.300 W) mit Schwingspule.
Features:
Maximale Belastbarkeit: 1300 Watt
30 cm Subwoofer mit integriertem Verstärker
Weitere Informationen:
Tiefe:
318 mm
Höhe:
378 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
503 mm
Gewicht:
10300 g
Belastbarkeit Musik (max.):
1300 W
Belastbarkeit RMS:
350 W
Impedanz:
4 Ω
Frequenzbereich:
20 - 130 Hz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schalldruck:
113 dB
Produkt-Art:
Auto-Subwoofer aktiv
Weitere Suchbegriffe: autolautsprecher, Pioneer, TS-WX300 A, Subwoofergehäuse, subwoofergehaeuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 135,87*
€ 177,45*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 260,85*
€ 301,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,45*
€ 211,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,95*
€ 176,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.