Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 17-cn0134ng 43,9cm (17,3 ) N4120 8GB 256GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 17-cn0134ng Intel® Celeron® N4120 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Schwarz
HP 17-cn0134ng Intel® Celeron® N4120 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Schwarz
HP 17-cn0134ng Intel® Celeron® N4120 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Schwarz
HP 17-cn0134ng Intel® Celeron® N4120 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Schwarz
HP 17-cn0134ng Intel® Celeron® N4120 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Schwarz
HP 17-cn0134ng Intel® Celeron® N4120 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Schwarz
HP 17-cn0134ng Intel® Celeron® N4120 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Schwarz
HP 17-cn0134ng Intel® Celeron® N4120 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Schwarz
HP 17-cn0134ng Intel® Celeron® N4120 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Schwarz
Artikel-Nr.:
     752-898641
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9W1X7EA#ABD
EAN/GTIN:
     0198122310180
Suchbegriffe:
HP Laptops
HP Notebooks
Laptop
Laptops
HP 17-cn0134ng 43,9cm (17,3 ) N4120 8GB 256GB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
20
€ 4,90*
ab € 299,02*
€ 336,87*
€ 6,78*
ab € 312,94*
€ 354,44*
6 Tage
19
€ 1,00*
ab € 326,55*
€ 369,89*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 380,96*
€ 430,01*
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,87*
€ 400,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,28*
€ 400,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,39*
€ 387,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,80*
€ 382,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,02*
€ 355,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S01AA
ab € 18,45*
Zubehör
Poly
80S06AA
ab € 33,57*
Zubehör
Poly
80S02AA
ab € 26,89*
Zubehör
Poly
80S11AA
ab € 42,30*
Zubehör
Poly
767F7AA
ab € 22,21*
Zubehör
Poly
767F6AA
ab € 21,19*
Zubehör
Poly
767F8AA
ab € 26,25*
Zubehör
Poly
76J16AA
ab € 29,85*
Zubehör
Poly
76J21AA
ab € 43,28*
Zubehör
Poly
76J20AA
ab € 43,36*
Zubehör
Poly
80R98AA
ab € 45,58*
Zubehör
Poly
80R97AA
ab € 46,02*
Zubehör
Poly
772K2AA
ab € 94,57*
Zubehör
Poly
7S4L0AA
ab € 30,33*
Zubehör
Poly
7S4M7AA
ab € 31,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.