| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 755-BL0077 Herst.-Nr.: BL0077 EAN/GTIN: 4052817003299 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Holzzargendichtung BL0077 in der Farbe Weiß findet ihre typischen Einsatzgebiete in Haustüren und Innentüren. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Zimmertürdichtung, können Schließgeräusche der Tür und Außengeräusche, vermindert werden. Zudem gewährleistet die Dichtung, bei optimalem Sitz, eine erhöhte Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Holzzargendichtungen können einen großen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und Qualität der Wärmedämmung einnehmen. Details zur Dichtung- Farbe: Weiß
- Höhe: 15 mm
- Breite: 15 mm
- Falzbreite: 15 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Unsere Vision von Nachhaltigkeit beinhaltet die Schaffung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
- REACH Konform
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
Als Hinweis für Sie: Jeder Kauf einer Dichtung beinhaltet eine zusätzliche Menge von 3-5 cm pro 5 Meter Länge als kostenfreie Reserve. Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einsetzen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil schonend und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | -40°C bis +120°C | Falzbreite in mm: | 15 mm | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Türen | Einbau in Material: | Holz | Nutbreite: | 4 - 4 | Einbauhilfe: | Pflegemittel | Montageart: | zum Einnuten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: weiß, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Holz, Türdichtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |