| |
|
| Artikel-Nr.: 755-BL0079 Herst.-Nr.: BL0079 EAN/GTIN: 4052817003312 |
| |
|
| | |
| Die Holzzargendichtung BL0079 in der Farbe Braun findet ihre typischen Einsatzgebiete in Haustüren und Innentüren. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Zimmertürdichtung, können Schließgeräusche der Tür und Außengeräusche, vermindert werden. Zudem gewährleistet die Dichtung, bei optimalem Sitz, eine erhöhte Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Holzzargendichtungen können einen großen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und Qualität der Wärmedämmung einnehmen. Details zur Dichtung- Farbe: Braun
- Höhe: 15 mm
- Breite: 15 mm
- Falzbreite: 15 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- In unserer Unternehmensphilosophie spielt Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle, die sich in Produkten zeigt, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
- REACH Konform
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
Als Hinweis für Sie: Jeder Kauf von Dichtungen beinhaltet eine kostenfreie Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material erhalten. Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einsetzen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | -40°C bis +120°C | Falzbreite in mm: | 15 mm | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Türen | Einbau in Material: | Holz | Nutbreite: | 4 - 4 | Einbauhilfe: | Pflegemittel | Montageart: | zum Einnuten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtung für Holzzargen, 15 mm Falz, Zimmertürdichtung, braun, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Holz, Türdichtung |
| | |
| |