Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzzargendichtung für Holztüren | 15 mm Falzbreite | Farbe: beige


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzzargendichtung für Holztüren | 15 mm Falzbreite | Farbe: beige
Holzzargendichtung für Holztüren | 15 mm Falzbreite | Farbe: beige
Holzzargendichtung für Holztüren | 15 mm Falzbreite | Farbe: beige
Holzzargendichtung für Holztüren | 15 mm Falzbreite | Farbe: beige
Holzzargendichtung für Holztüren | 15 mm Falzbreite | Farbe: beige
Artikel-Nr.:
     755-BL0080
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     BL0080
EAN/GTIN:
     4052817003329
Suchbegriffe:
Holzzargendichtung
Zargendichtung
holzzargendichtung beige
zargendichtung

Die Holzzargendichtung BL0080 in der Farbe Beige findet ihre typischen Einsatzgebiete in Haustüren und Innentüren.
Durch die besondere Beschaffenheit dieser Zimmertürdichtung, können Schließgeräusche der Tür und Außengeräusche, vermindert werden. Zudem gewährleistet die Dichtung, bei optimalem Sitz, eine erhöhte Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Holzzargendichtungen können einen großen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und Qualität der Wärmedämmung einnehmen.


Details zur Dichtung

  • Farbe: Beige
  • Höhe: 15 mm
  • Breite: 15 mm
  • Falzbreite: 15 mm
  • Nutbreite: 4 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Geschäftsstrategie, die wir durch Produkte fördern, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
  • REACH Konform
  • Zu 100% recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien


Als Hinweis für Sie: Bei jedem Kauf von Dichtungen fügen wir Ihnen eine kostenfreie Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu, damit Sie genug Material haben.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einsetzen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf präzise Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
-40°C bis +120°C
Falzbreite in mm:
15 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
4 - 4
Selbstklebend:
0
Einbauhilfe:
Pflegemittel
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: beige, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 5,23*
€ 6,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,14*
€ 6,12
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,83*
€ 5,75
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,57*
€ 5,44
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,25*
€ 5,06
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
BL0075
ab € 2,11*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
BL0549
ab € 2,11*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
BL0074
ab € 2,07*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
BL0073
ab € 2,11*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
BL0079
ab € 3,52*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
BL0078
ab € 3,57*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
BL0077
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.