Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylhalbrundstab 20 x 10 mm in transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Acrylhalbrundstab 20 x 10 mm in transparent
Acrylhalbrundstab 20 x 10 mm in transparent
Acrylhalbrundstab 20 x 10 mm in transparent
Acrylhalbrundstab 20 x 10 mm in transparent
Acrylhalbrundstab 20 x 10 mm in transparent
Artikel-Nr.:
     755-SP0008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817044056
Suchbegriffe:
transparent
Acryl

Der Acrylhalbrundstab SP0008 dient als Schwallschutz oder als Anschlag für eine Duschwasserabweisprofil wie die SP0010 oder SPL0010.
Dieses halbrunde Schwallschutzprofil wird auf dem Boden befestigt. Es besteht aus Acryl und kann nicht gebogen werden. Die Montage sollte bei Raumtemperatur ca. 20 – 23 Grad erfolgen.
Das Dichtprofil wird ganzflächig mit Silikon auf die Fliesen oder den Wannen- bzw. Duschtassenrand aufgeklebt. Transparentes Silikon für den Badbereich erhalten Sie im Baumarkt

Details zur Dichtung

  • Farbe: Transparent
  • Länge: 1 Meter
  • Höhe: 10 mm
  • Breite: 20 mm
  • Befestigung: zum Kleben
  • Material: Acryl

Besonderheiten der Dichtung

  • eignet sich als Schwallschutz für Eckdusche, Fünfeckdusche und Nische geeignet
  • ohne Magnet


Pflegehinweis: Die natürliche Alterung von Dichtprofilen ist abhängig von Dauer und Intensivität der UV-Einstrahlung, Anzahl der Reinigungsintervalle sowie den örtlichen Gegebenheiten. Pflegen Sie die Dichtprofile mit einem weichen Tuch, verwenden Sie keine aggressiven, alkalischen oder chlorhaltigen Reiniger, Scheuermittel oder Lösungsmittel.

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
Acryl
Einbauort:
Duschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,55*
€ 28,02
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,35*
€ 27,79
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,45*
€ 26,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,70*
€ 25,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,13*
€ 25,14
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,27*
€ 20,55
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 15,25*
Zubehör
k.A.
ab € 15,29*
Zubehör
k.A.
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.