Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Auffahrrampe AOS 300|60 - 1505 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Auffahrrampe AOS 300|60 - 1505 mm
Altec Auffahrrampe AOS 300|60 - 1505 mm
Altec Auffahrrampe AOS 300|60 - 1505 mm
Altec Auffahrrampe AOS 300|60 - 1505 mm
Altec Auffahrrampe AOS 300|60 - 1505 mm
Altec Auffahrrampe AOS 300|60 - 1505 mm
Altec Auffahrrampe AOS 300|60 - 1505 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-081.01.020
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.020
EAN/GTIN:
     4045012001412
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Altec Alu Auffahrrampe AOS 300

  • starr
  • auch als faltbar (Typ AOS-F) erhältlich
  • standardausführung ohne Rand, optional mit einseitigem oder beidseitigem 40mm Schutzrand erhältlich
  • Die Traglastangabe ist bei einem Achsabstand von 1000mm gemessen
  • auch in der Breite 200mm (Typ AOS 200), 400mm (Typ AOS 400), 600mm (Typ AOS 600) und 800mm (Typ AOS 800) erhältlich
  • durch eine spezielle Stanzung der Fahrflächen wird eine hohe Rutschhemmung (R12) gewährleistet
  • Standardbefestigung mit Auflagerzunge, optional auch einhängbar, mit Rohrauflager und mit verlängerter Auflagerzunge erhältlich
  • Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schiene.
  • Standardmäßig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €.

HINWEIS: Alle Artikel sind auf Kundenwunsch individuell technisch anpassbar. Nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf.

Länge: 1505 mm
Höhendifferenz: 230 - 400 mm
Belastung: 1330 kg

Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 146,09*
€ 172,42*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 145,52*
€ 172,43*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 146,93*
€ 174,06*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 143,75*
€ 178,87*
Lager 7588
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 359,92*
€ 403,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,98*
€ 480,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,02*
€ 468,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,33*
€ 447,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,67*
€ 441,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,92*
€ 428,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
8101011
ab € 167,38*
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 122,38*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 110,19*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,58*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 93,60*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 177,93*
Ähnlich
Altec
081.01.024
ab € 584,74*
Ähnlich
Altec
080.00.000
ab € 161,52*
Ähnlich
Altec
080.01.000
ab € 161,86*
Ähnlich
Altec
080.00.002
ab € 180,06*
Ähnlich
Altec
080.01.002
ab € 180,77*
Ähnlich
Altec
110.00.005
ab € 241,68*
Ähnlich
Altec
110.01.005
ab € 241,33*
Ähnlich
Altec
080.00.005
ab € 200,03*
Ähnlich
Altec
080.01.005
ab € 198,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.