Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Auffahrrampe AOS-F 300 - 3025 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Auffahrrampe AOS-F 300 - 3025 mm
Altec Auffahrrampe AOS-F 300 - 3025 mm
Altec Auffahrrampe AOS-F 300 - 3025 mm
Altec Auffahrrampe AOS-F 300 - 3025 mm
Altec Auffahrrampe AOS-F 300 - 3025 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-081.55.023
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.55.023
EAN/GTIN:
     4045012002266
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Altec Alu Auffahrrampe AOS-F

  • faltbar
  • auch in starr in der Breite 200mm (Typ AOS 200), 300mm (Typ AOS 300), 400mm (Typ AOS 400), 600mm (Typ AOS 600) und 800mm (Typ AOS 800) erhältlich
  • standardausführung ohne Rand, optional mit einseitigem oder beidseitigem 40mm Schutzrand erhältlich
  • Die Traglastangabe ist bei einem Achsabstand von 1000mm gemessen
  • auch in der Breite 200mm (Typ AOS 200), 300mm (Typ AOS 300), 400mm (Typ AOS 400) und 600mm (Typ AOS 600) erhältlich
  • durch eine spezielle Stanzung der Fahrflächen wird eine hohe Rutschhemmung (R12) gewährleistet
  • Standardbefestigung mit Auflagerzunge, optional auch einhängbar, mit Rohrauflager und mit verlängerter Auflagerzunge erhältlich
  • Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schiene.
  • Standardmäßig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €.

HINWEIS: Alle Artikel sind auf Kundenwunsch individuell technisch anpassbar. Nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf.

Länge: 3025 mm
Höhendifferenz: 480 - 840 mm
Belastung: 490 kg

Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 428,43*
€ 507,65*
28 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 452,65*
€ 511,28*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 460,75*
€ 519,60*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 443,78*
€ 521,65*
Lager 7588
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 878,28*
€ 944,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,55*
€ 1.124,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,03*
€ 1.115,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,31*
€ 1.088,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,01*
€ 1.066,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,28*
€ 1.045,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.051
ab € 637,42*
Ähnlich
Altec
081.01.048
ab € 335,29*
Ähnlich
Altec
081.01.053
ab € 529,81*
Ähnlich
Altec
081.01.050
ab € 521,11*
Ähnlich
Altec
081.01.052
ab € 743,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.