Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Rollstuhlrampe RAS-W 2400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Rollstuhlrampe RAS-W 2400 mm
Altec Rollstuhlrampe RAS-W 2400 mm
Altec Rollstuhlrampe RAS-W 2400 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-082.10.022
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     082.10.022
EAN/GTIN:
     4045012002426
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Rollstuhl
Auffahrrampe für Rollstuhl
Rollstuhlauffahrrampe
Rollstuhlrampe

Die Rollstuhlrampe von Altec ist ein sicheres und schnelles Hilfsmittel für Betreuer und vereinfacht die Beförderung auf die Ladefläche eines Autos. Die Fahroberfläche ist mit einem rutschfesten Korundbelag beschichtet und der Schutzrand verhindert ein seitliches Abkommen der Räder. Die Schienen laufen kugelgelagert auf einer Stahlwelle, die fest im Fahrzeug montiert wird. Während der Fahrt werden die Schienen platzsparend zusammengeklappt und von einer Halterung gesichert.

Altec Rollstuhlrampe RAS-W 2400 mm

  • Länge: 2400 mm
  • Tragkraft: 300 kp/Paar
  • Gewicht: 11 kg/ Stück
  • platzsparender Transport
  • Stahlwelle und Befestigungsmaterialien sind im Lieferumfang enthalten

Auf Anfrage fertigen wir auch Sondergrößen an, kontaktieren Sie dazu gerne unseren Kundenservice.

Länge: 2400 mm
Höhendifferenz: 465 mm
Belastung: 300 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 781,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,23*
€ 1.067,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,13*
€ 1.055,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,28*
€ 1.020,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,71*
€ 986,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,48*
€ 929,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.