Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Auffahrrampe AVS 110|305 LG mit Rand - 1610 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Auffahrrampe AVS 110|305 LG mit Rand - 1610 mm
Altec Auffahrrampe AVS 110|305 LG mit Rand - 1610 mm
Altec Auffahrrampe AVS 110|305 LG mit Rand - 1610 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-110.00.000
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     110.00.000
EAN/GTIN:
     4045012002839
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Altec Alu Auffahrrampe AVS 110

  • starr
  • mit beidseitigem 30mm Schutzrand, alternativ ohne Rand (Typ AVS 110) oder optional mit einseitigem Schutzrand erhältlich
  • Die Traglastangabe ist bei einem Achsabstand von 1500mm gemessen
  • auch in den Höhen 80mm (Typ AVS 80), 130mm (Typ AVS 130), 150mm (Typ AVS 150), 170mm (Typ AVS 170) und 200mm (Typ AVS 200) erhältlich.
  • im unteren Bereich ist die Fahrfläche verstärkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verlängert
  • sind für die Verladung von leichten bis mittelschweren Fahrzeugen wie Baumaschinen, Gartengeräte oder Rasentraktoren die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausgerüstet sind, geeignet.
  • Standardbefestigung mit Auflagerzunge, optional auch oben einhängbar und mit Rohrauflager erhältlich
  • Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schiene.
  • Standardmäßig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €.

HINWEIS: Alle Artikel sind auf Kundenwunsch individuell technisch anpassbar. Nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf.

Länge: 1610 mm
Höhendifferenz: 350 - 430 mm
Belastung: 4580 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 363,86*
€ 419,90*
36 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 395,66*
€ 455,93*
30 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 431,72*
€ 494,73*
Lager 7588
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 466,57*
€ 532,68*
pro Paar
Frei Haus
ab € 527,64*
€ 601,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,68*
€ 633,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,23*
€ 628,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,33*
€ 604,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,09*
€ 587,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,57*
€ 555,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
110.00.029
ab € 567,43*
Ähnlich
Altec
110.00.030
ab € 589,62*
Ähnlich
Altec
110.00.036
ab € 675,32*
Ähnlich
Altec
110.01.012
ab € 656,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.