Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Auffahrrampe AVS 110|305 LG ohne Rand - 1610 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Altec Auffahrrampe AVS 110|305 LG ohne Rand - 1610 mm
Altec Auffahrrampe AVS 110|305 LG ohne Rand - 1610 mm
Altec Auffahrrampe AVS 110|305 LG ohne Rand - 1610 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-110.01.000
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     110.01.000
EAN/GTIN:
     4045012003522
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Altec Alu Auffahrrampe AVS 110

  • starr
  • ohne Rand, alternativ mit beidseitigem 30mm Schutzrand (Typ AVS 110) oder optional mit einseitigem Schutzrand erhältlich
  • Die Traglastangabe ist bei einem Achsabstand von 1500mm gemessen
  • auch in den Höhen 80mm (Typ AVS 80), 130mm (Typ AVS 130), 150mm (Typ AVS 150), 170mm (Typ AVS 170) und 200mm (Typ AVS 200) erhältlich.
  • im unteren Bereich ist die Fahrfläche verstärkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verlängert
  • sind für die Verladung von leichten bis mittelschweren Fahrzeugen wie Baumaschinen, Gartengeräte oder Rasentraktoren die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausgerüstet sind, geeignet.
  • Standardbefestigung mit Auflagerzunge, optional auch oben einhängbar und mit Rohrauflager erhältlich
  • Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schiene.
  • Standardmäßig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €.

HINWEIS: Alle Artikel sind auf Kundenwunsch individuell technisch anpassbar. Nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf.

Länge: 1610 mm
Höhendifferenz: 350 - 430 mm
Belastung: 4580 kg

Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampen, #N/A
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 360,55*
€ 418,63*
35 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 394,94*
€ 455,66*
Lager 7588
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 427,37*
€ 491,60*
31 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 430,06*
€ 494,75*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 491,60*
€ 585,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 486,92*
€ 579,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 469,41*
€ 558,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 455,96*
€ 542,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 427,37*
€ 508,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
110.00.005
ab € 241,94*
Ähnlich
Altec
105.01.303
ab € 897,31*
Ähnlich
Altec
105.01.305
ab € 1.048,47*
Ähnlich
Altec
105.01.307
ab € 1.191,40*
Ähnlich
Altec
105.01.411
ab € 1.920,78*
Ähnlich
Altec
105.01.314
ab € 1.612,44*
Ähnlich
Altec
105.01.414
ab € 2.176,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.