| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-AL-200.01.006 Herst.-Nr.: 200.01.006 EAN/GTIN: 4045012014566 |
| |
|
| | |
| Altec Alu Auffahrrampe AVS 200 - starr
- ohne Rand, alternativ mit beidseitigem 65mm Schutzrand (Typ AVS 200) oder optional mit einseitigem Schutzrand erhältlich
- Die Traglastangabe ist bei einem Achsabstand von 2000mm gemessen
- auch in den Höhen 80mm (Typ AVS 80), 110mm (Typ AVS 110), 130mm (Typ AVS 130), 150mm (Typ AVS 150) und 170mm (Typ AVS 170) erhältlich.
- im unteren Bereich ist die Fahrfläche verstärkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verlängert
- sind für die Verladung von leichten bis mittleren bis schweren Fahrzeugen wie Bagger, Traktoren oder Radlader, die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausgerüstet sind, geeignet.
- Standardbefestigung mit Auflagerzunge, optional auch oben einhängbar, unten einhängbar und mit Rohrauflager erhältlich
- Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schiene.
- Standardmäßig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.
- Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
- Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €.
HINWEIS: Alle Artikel sind auf Kundenwunsch individuell technisch anpassbar. Nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf. Länge: 3485 mm Höhendifferenz: 720 - 940 mm Belastung: 11330 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 1.506,27* | € 1.672,80* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 1.649,67* | € 1.817,79* | | | | Lager 7588 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 1.746,53* | € 1.922,98* | | | | | | 31 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 1.811,43* | € 1.988,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|