Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7588-AT-41046 Herst.-Nr.: 41046 EAN/GTIN: 4014688410460 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Alutec Riffelblechbox Extreme 46 Die Alutec Riffelblechbox mit einem Inhalt von 46 Litern ist eine extra stabile Transportkiste aus 3,0 mm starkem Riffelblech. Die Werkzeugboxen der Extreme-Serie sind die ideale Aufbewahrungsmöglichkeit für den Transport von sperrigen Gegenständen, sowohl im gewerblichen, als auch privaten Bereich. Die Riffelblechboxen von Alutec lassen sich perfekt als Werkzeug- und Transportbox auf der Ladeflächen eines Transporter, Pick Up oder Anhänger montieren und bieten der gelagerten Ware dauerhaft Schutz. Ausstattung der Alutec Riffelblechbox Extreme 46 - Extra stabile Transportbox aus 3,0 mm starkem legiertem Alu-Riffelblech mit 46 Liter Volumen
- Innenmaß 800 x 300 x 190 mm (LxBxH)
- Außenmaß 822 x 325 x 210 mm (LxBxH)
- Rundum geschweißte Nähte
- Edelstahl-Scharniere, Griffe und Verschlüsse
- Mit selbsteinklappenden Sicherheits-Tragegriffen
- Massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhangschlösser
- Staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung im Rahmenprofil
- An der Unterseite 4 Füße mit Innengewinde M10 für die Befestigung z.B. auf Ladeflächen
- Palettenfüße oder Rädersatz als optionaler Zubehör erhältlich
Wir weisen darauf hin, dass die Boxen sich beim Schweißvorgang durch die Hitze verziehen können um wenige Millimeter. Länge: 822 mm Breite: 325 mm Höhe: 210 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, Transport-Box, Transportbox, alu transportbox alutec, transport box, transport-box alu, Alutec, Aluminiumboxen, Alubox, Aluboxen, Alu Box, Alu Boxen, Box, Boxen, Riffelbox |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 143,06* | € 182,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 146,57* | € 182,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7588 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 156,62* | € 194,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 200,47* | € 249,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 312,95* | € 377,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7588 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7588 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7588 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|