Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Abrollkipper BKM-100 - RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Abrollkipper BKM-100 - RAL 6011
Bauer Abrollkipper BKM-100 - RAL 6011
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4460-04-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4460-04-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462019300
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter

Mit dem Abrollkipper BKM von Bauer können verschiedenste Werkstoffe und Schüttgüter sicher und komfortabel gehandhabt werden. Der stabile Grundrahmen ist mit Einfahrtaschen ausgerüstet. So lässt sich die Kippmulde einfach mittels Stapler aufnehmen und anschließend komfortabel verfahren und handeln. Der clevere Abrollmechanismus sorgt dafür, dass der Entleerungsprozess des Kippbehälters möglichst staplerschonend gestaltet wird. Durch den günstigen Lastschwerpunkt lässt sich die Kippmulde problemlos kippen und wieder einfahren und eine volle Ausnutzung der Tragfähigkeit des Staplers wird so ermöglicht. Der Kippvorgang erfolgt dabei in jeder beliebigen Höhe mittels Seilzug - bequem vom Staplersitz aus. Eine zuverlässige Sicherung sorgt zusätzlich dafür, dass ein unbeabsichtigtes Kippen oder Abrutschen des Kippbehälters verhindert wird. Dank seiner robusten Bauweise und der einfachen Handhabung ist der Abrollkipper das ideale Hilfsmittel für den täglichen Einsatz in der Industrie. 

Bauer Abrollkipper BKM-100 - RAL 6011

  • Pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 6011 resedagrün
  • Maße 1760 x 1060 x 1270 mm
  • Inhalt 1,00 m³
  • Tragfähigkeit 3000 kg
  • Mit staplerschonendem Abrollmechanismus
  • Günstiger Lastschwerpunkt
  • Behälter kann mittels Seilzug in jeder Höhe vom Staplersitz aus gekippt werden
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Mit in den Grundrahmen integrierten Einfahrtaschen
  • Zuverlässige Sicherung verhindert versehentliches Auskippen und Abrutschen
  • Nachrüstbare Rollen

Breite: 1060 mm
Tiefe: 1760 mm
Belastung: 3000 kg

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.179,75*
€ 1.283,34*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.188,38*
€ 1.283,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.219,39*
€ 1.322,63*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.284,44*
€ 1.392,15*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.331,61*
€ 1.441,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.441,41*
€ 1.715,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.432,50*
€ 1.704,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.386,17*
€ 1.649,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.357,93*
€ 1.615,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.331,61*
€ 1.584,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4460-02-0000-1
ab € 760,61*
Ähnlich
Eurokraft
908884
ab € 550,14*
Ähnlich
Eurokraft
908881
ab € 777,63*
Ähnlich
Eurokraft
523338
ab € 565,68*
Ähnlich
Eurokraft
908882
ab € 547,66*
Ähnlich
Eurokraft
908885
ab € 566,46*
Ähnlich
Eurokraft
908883
ab € 568,83*
Ähnlich
Eurokraft
908890
ab € 761,41*
Ähnlich
Eurokraft
908887
ab € 1.028,49*
Ähnlich
Eurokraft
523339
ab € 780,38*
Ähnlich
Eurokraft
910224
ab € 781,97*
Ähnlich
Eurokraft
908889
ab € 780,79*
Ähnlich
Eurokraft
910229
ab € 966,70*
Ähnlich
Eurokraft
910225
ab € 1.293,26*
Ähnlich
Eurokraft
523340
ab € 985,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.