Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Abrollkipper EXPO-150 - RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Abrollkipper EXPO-150 - RAL 7005
Bauer Abrollkipper EXPO-150 - RAL 7005
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4498-07-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-07-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462027381
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Der Abrollkipper EXPO von Bauer Südlohn eignet sich ideal für den handlichen Umgang mit Schüttgut, wie Sand, Kies oder Granulat. Auch Abfälle lassen sich mithilfe des Kippbehälters ohne großen Aufwand sammeln, transportieren und sortieren. Der Abrollkipper EXPO zeichnet sich dabei besonders durch seine kompakten Maße - und das daraus resultierende einfache Handling - aus. Dank der Einfahrtaschen, mit denen der stabile Grundrahmen ausgestattet ist, lässt sich der Kipper einfach mittels Gabelhubwagen aufnehmen. Das Kippen des Behälters ist mittels Seilzug in jeder Höhe bequem vom Staplersitz aus möglich. Der günstige Lastschwerpunkt sorgt außerdem für ein dosiertes und kontrolliertes Kippen. Auch gegen ein unabsichtliches Abrutschen und Auskippen ist der Kippbehälter mit Rollmechanismus gesichert. Für eine optimierte Nutzung des Abrollkippers lässt er sich zusätzlich mit Rollen und Deckel aufrüsten.

Bauer Abrollkipper EXPO-150 - RAL 7005

  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 7005 mausgrau
  • Maße 960 x 640 x 540 mm
  • Inhalt 0,15 m³
  • Tragfähigkeit 750 kg
  • Kompakte Ausführung
  • Für den Transport mit Gabelhubwagen
  • Inklusive Einfahrtaschen
  • Inklusive Sicherung gegen ein versehentliches Abrutschen und Kippen
  • Mit umlaufendem Randprofil
  • Nachrüstbar durch Rollen

Breite: 640 mm
Tiefe: 960 mm
Belastung: 750 kg

Weitere Suchbegriffe: kippbehälter bauer, kippbehälter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,14*
€ 536,40*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,09*
€ 536,43*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,62*
€ 547,57*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 466,81*
€ 551,98*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,43*
€ 601,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,64*
€ 715,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,67*
€ 701,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,97*
€ 678,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,63*
€ 664,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,43*
€ 645,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EXPO150-D-VERZ
ab € 133,47*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 170,87*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 113,04*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 153,03*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 175,28*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 175,14*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 201,89*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 233,39*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 231,12*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 289,32*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 365,30*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 116,82*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 187,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.