Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Abrollkipper 3S-300 - RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Abrollkipper 3S-300 - RAL 5012
Bauer Abrollkipper 3S-300 - RAL 5012
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4498-70-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-70-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462053397
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Der flexible Bauer Abrollkipper Typ 3S erleichtert Lager-, Transport- und Entsorgungsprozesse von Schüttgut um ein Vielfaches. Er zeichnet sich neben seiner Robustheit besonders durch seine maximale Flexibilität aus. Die vielseitige Kippmulde lässt sich mittels einer Vorrichtung auf dem Grundrahmen nach rechts und links drehen. So kann der Kipper sowohl nach vorne als auch über die Seite ausgeleert werden. Gerade bei schwierigen Platzverhältnissen erweist sich die seitliche Entleerung des Behälters als besonders nützlich, da ein aufwendiges Rangieren des Staplers entfällt. Dank des günstigen Lastschwerpunktes ist auch das Einfahren des Kippers einfach und schnell erledigt. Die Kipp- und Abrutschsicherung des Behälters sorgt zusätzlich dafür, dass Schüttgut nicht versehentlich ausgekippt wird. Der Kippbehälter kann mittels in den stabilen Grundrahmen integrierter Staplertaschen aufgenommen und somit komfortabel transportiert werden. 

Bauer Abrollkipper 3S-300 - RAL 5012

  • Wannenblech - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 5012 lichtblau
  • Maße 1460 x 1010 x 890 mm
  • Inhalt 0,30 m³
  • Tragfähigkeit 750 kg
  • Mit stabilem Grundrahmen inklusive Einfahrtaschen für Stapler
  • Umlaufendes Randprofil
  • Mit günstigem Lastschwerpunkt
  • Sicherung gegen versehentliches Auskippen und Abrutschen
  • Kipprichtung lässt sich einfach nach vorne, links oder rechts einstellen
  • Kippen per Seilzug in jeder Höhe möglich

Breite: 1010 mm
Tiefe: 1460 mm
Belastung: 750 kg

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.122,92*
€ 1.216,27*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.127,35*
€ 1.216,29*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.160,52*
€ 1.253,60*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.215,35*
€ 1.315,86*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.256,20*
€ 1.359,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.216,29*
€ 1.447,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,33*
€ 1.442,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,33*
€ 1.397,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,50*
€ 1.367,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.127,35*
€ 1.341,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.