Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böcker Universalzange H300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böcker Universalzange H300
Böcker Universalzange H300
Artikel-Nr.:
     7588-BO-710000070
Hersteller:
     Böcker
Herst.-Nr.:
     710000070
EAN/GTIN:
     4032187773534
Suchbegriffe:
Universalzange (Handwerkzeug)
universalzange (handwerkzeug)

Die Böcker Universalzange H300, mit Halteblech zur Verwendung mit Hängetaster bzw. Funksteuerung, ist ein optimaler Zubehörartikel von Böcker. Die Greifzange ist durch ein Handrad verstellbar und kann in der Ausführung Universal viele verschiede Steine oder Baumaterialien mit Greifweiten von 125 - 760 mm greifen.

Ausstattung Böcker Universalzange H300

  • Greifweite 125 - 760 mm
  • Quergreifend von 115 - 365 mm
  • Greifdornlänge 77 mm
  • Greifdorndurchmesser 25 mm
  • Tragfähigkeit 400 kg
  • Durch Handrad verstellbar
  • Greifmaterial Universal - Quadrosteine können quer gegriffen werden

Länge: Greifdornlänge 77 mm
Breite: Greifdornabstand 125 - 760 mm
Gewicht: 12,5 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.661,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.767,45*
€ 2.103,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.756,81*
€ 2.090,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.705,10*
€ 2.029,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.675,24*
€ 1.993,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.661,06*
€ 1.976,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.