Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Schwerlast-Rungenwagen 2000 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Schwerlast-Rungenwagen 2000 x 800 mm
Fetra Schwerlast-Rungenwagen 2000 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-12586
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12586
EAN/GTIN:
     4017976125862
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen

Der Fetra Rungenwagen aus Stahl ist speziell für große Lasten konstruiert und ist mit einer rutschsicheren Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz ausgestattet. Zudem ist der Transportwagen mit vier Rungen verschraubbar und die gefällige Rahmenkonstruktion ist aus einem Guss und verfügt daher über runde Ecken. An der Unterseite des Rungenwagens befinden sich zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit Elastic-Vollgummi-Bereifung, welche eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf garantiert.

Ausstattung Fetra Rungenwagen Stahl 2000 x 800 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • Plattform aus wasserfester Siebdruckplatte
  • Ladeflächenhöhe: 283 mm
  • Nutzlänge: 600 mm
  • Tragkraft: 1200 kg
  • Rad: Ø 200 mm
  • Ladefläche: 2000 x 800 mm
  • Außenmaße: 2076 x 800 x 887 mm
  • Eigengewicht: 87 kg
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Elastic-Vollgummi-Bereifung
  • Naben mit Kugellager

Länge: 2076 mm
Breite: 800 mm
Belastung: 1200 kg

Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,97*
€ 547,89*
11 Tage
7
Frei Haus
ab € 477,46*
€ 550,49*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,05*
€ 553,71*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 503,58*
€ 560,55*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,02*
€ 656,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,36*
€ 781,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,24*
€ 766,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,08*
€ 742,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,31*
€ 727,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,02*
€ 703,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,52*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,54*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 112,06*
Sonstiges
Fetra
1100
ab € 96,91*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,48*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.