Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Tischwagen leicht mit zwei Holzplattformen 1000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Tischwagen leicht mit zwei Holzplattformen 1000 x 600 mm
Fetra Tischwagen leicht mit zwei Holzplattformen 1000 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-1602
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1602
EAN/GTIN:
     4017976016023
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen

Der Fetra Tischwagen verfügt über zwei Plattformen aus Holzwerkstoffplatten mit einer Oberfläche in Buchendekor. Der leichte Tischwagen ist zudem mit zwei Schiebebügeln und zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-Bereifung ausgestattet, sodass ein müheloser Transport garantiert ist. Als Baukastensystem ist der Tischwagen komplett verschraubbar, sodass der Transportwagen schnell einsatzbereit ist.

Ausstattung Fetra Tischwagen leicht mit zwei Holzplattformen 1000 x 600 mm

  • Material: Profilstahl/ Stahlrohr-Schweißkonstruktion
  • Tragkraft: 200 kg
  • Rad: Ø 125 mm
  • Ladefläche: 1000 x 600 mm
  • Außenmaße: 1180 x 600 x 1020 mm
  • Etagenhöhen: 209/826 mm
  • Eigengewicht: 27 kg
  • Tragkraft obere Etage: 80 kg
  • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet
  • Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
  • 2 Lenk- und Bockrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Länge: 1180 mm
Breite: 600 mm
Belastung: 200 kg

Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,93*
€ 230,18*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 188,79*
€ 231,30*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 198,19*
€ 235,31*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 199,68*
€ 236,38*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,25*
€ 276,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,87*
€ 329,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,02*
€ 326,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,18*
€ 307,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,77*
€ 300,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,25*
€ 279,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,54*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 143,22*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,71*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.