Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Schwerlast-Etagenwagen HB mit vier Böden 1000 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Schwerlast-Etagenwagen HB mit vier Böden 1000 x 700 mm
Fetra Schwerlast-Etagenwagen HB mit vier Böden 1000 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-18302
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     18302
EAN/GTIN:
     4017976618302
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
fetra plattformwagen

Der Fetra Etagenwagen aus Stahl ist speziell für große Lasten konstruiert und verfügt über einen festen und drei lose Einlegeböden aus wasserfestem tragfähigem Sperrholz. Hierbei ist die eine Seite mit Siebdruckplatten ausgestattet und ist daher rutschsicher, die andere Seite der Einlegeböden ist hingegen glatt. Die losen Plattformen sind in einem Rastermaß von 100 mm variabel einsetzbar und die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen ermöglichen eine hevorragende Handlichkeit des Transportwagens.

Ausstattung Fetra Etagenwagen Stahl mit vier Plattformen 1000 x 700 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • 1 fester und 3 lose Böden aus wasserfestem Sperrholz
  • Böden variabel einsetzbar im Rastermaß 100 mm
  • Tragkraft pro Boden: 180 kg
  • Tragkraft: 1200 kg
  • Rad: Ø 200 mm
  • Ladefläche: 1000 x 700 mm
  • Außenmaße: 1173 x 700 x 1817 mm
  • Eigengewicht: 81 kg
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Elastic-Vollgummi-Bereifung
  • Naben mit Kugellager

Länge: 1173 mm
Höhe: 1817 mm
Breite: 700 mm

Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 584,79*
€ 645,25*
12 Tage
6
Frei Haus
ab € 574,17*
€ 648,22*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 592,75*
€ 653,24*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 597,70*
€ 656,08*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 711,02*
€ 768,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,23*
€ 914,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,14*
€ 901,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,09*
€ 879,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,09*
€ 864,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,02*
€ 846,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E18202ETAW
ab € 74,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.