Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Griffroller mit Kasten 610 x 410 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Griffroller mit Kasten 610 x 410 mm
Fetra Griffroller mit Kasten 610 x 410 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-2167
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2167
EAN/GTIN:
     4017976021676
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Der Fetra Griffroller ist aus geschweißtem Stahlrohr und verfügt über einen abnehmbaren Kunststoffkasten mit einer Winkelstahlkonstruktion. Der Transportwagen kann mit bis zu 250 kg belastet werden und ist mit zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-Bereifung ausgestattet. An den Lenkrollen befinden sich jeweils Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3.

Ausstattung Fetra Griffroller mit Kasten 610 x 410 mm

  • Material: Stahlrohr geschweißt
  • Tragkraft: 250 kg
  • Ladefläche: 610 x 410 mm
  • Außenmaße: 890 x 410 x 860 mm
  • Etagenhöhen: 209 mm
  • Eigengewicht: 12 kg
  • RAL 5007 brillantblau, pulverbeschichtet
  • mit abnehmbaren Kunststoffkasten 600 x 400 x 220 mm
  • Rahmen Winkelstahlkonstruktion 610 x 410 mm
  • Deichsel Stahlrohr verschraubbar
  • Griffe anschraubbar
  • 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung: 125 x 32 mm
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Ausstattung mit TOTALSTOP nicht möglich

Länge: 890 mm
Breite: 410 mm
Belastung: 250 kg

Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,80*
€ 158,24*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 133,45*
€ 158,93*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,60*
€ 159,77*
7 Tage
25
€ 5,45*
ab € 139,67*
€ 161,38*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,60*
€ 189,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,46*
€ 225,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,79*
€ 224,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,04*
€ 210,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,21*
€ 208,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,00*
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,41*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,52*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,70*
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,79*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 72,04*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 110,09*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.