Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Paletten-Fahrgestell 500 kg - 1230 x 820 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Paletten-Fahrgestell 500 kg - 1230 x 820 mm
Fetra Paletten-Fahrgestell 500 kg - 1230 x 820 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-22501
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22501
EAN/GTIN:
     4017976495002
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter

Der Fetra Transportwagen eignet sich ideal als Fahrgestell für Paletten und Gitterboxen. Der Transportwagen verfügt über einen Flachstahlrahmen mit Unterzügen ohne Fangecken. Da die Auflageprofile um 20 mm abgesenkt sind, nimmt der umlaufende Rahmen Paletten und Gitterboxen sicher auf. An der Unterseite des Paletten-Fahrgestells befinden sich zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-Bereifung, wobei die Lenkrollen jeweils mit Feststellern ausgestattet sind.

Ausstattung Transportwagen 500 kg - 1230 x 820 mm

  • Material: Flachstahl
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • umlaufender Rahmen mit Unterzügen
  • Tragkraft: 500 kg
  • Außenmaße: 1240 x 830 x 238 mm
  • Ladefläche: 1230 x 820 mm
  • für Palettengröße: 1200 x 800 mm
  • Ladehöhe: 216 mm
  • Eigengewicht: 29 kg
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager

Plattform: 1230 x 820 mm
Belastung: 500 kg
Gewicht: 29 kg

Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 131,94*
€ 154,30*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,44*
€ 154,58*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,08*
€ 157,61*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 135,25*
€ 158,16*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,43*
€ 188,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,41*
€ 224,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,76*
€ 223,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,43*
€ 193,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,00*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,52*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,70*
Sonstiges
Fetra
1296
ab € 33,43*
Sonstiges
Fetra
12865
ab € 71,74*
Sonstiges
Fetra
1099
ab € 104,18*
Sonstiges
Fetra
2180
ab € 130,45*
Sonstiges
Fetra
2183
ab € 69,10*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.