Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Werkstattwagen AR mit 4 Schubladen und einem Schrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Werkstattwagen AR mit 4 Schubladen und einem Schrank
Fetra Werkstattwagen AR mit 4 Schubladen und einem Schrank
Artikel-Nr.:
     7588-FE-2438
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2438
EAN/GTIN:
     4017976024387
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen

Der Fetra Werkstattwagen verfügt über einen Stahlschrank und einen zentral verschließbaren Schubladenschrank. Der mobile Arbeitsplatz ist außerdem mit einer Arbeitsplatte aus starkem Buchen-Sperrholz mit einer dreiseitigen 80 mm hohen Umrandung ausgestattet. An der Unterseite des mobilen Arbeitsplatzes befinden sich zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-Bereifung, wobei die Lenkrollen jeweils über Feststeller verfügen.

Ausstattung Fetra Werkstattwagen mit Abrollrand, 4 Schubladen und einem Schrank

  • Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion
  • Arbeitsplatte aus Buchen-Sperrholz 22 mm stark, mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch
  • 1 Stahlschrank, zentral verschließbar
  • 1 Schubladenschrank, zentral verschließbar
  • 1 Zwischenboden
  • 4 Schubladen mit Kugelauszug und Auszugsperre
  • Schubladenhöhe: 3 x 120 mm, 1 x 180 mm
  • Tragkraft pro Fachboden in Schränken: 30 kg
  • Tragkraft pro Schublade: 25 kg
  • Tragkraft: 400 kg
  • Rad: Ø 160 mm
  • Ladefläche: 1120 x 650 mm
  • Außenmaße: 1220 x 650 x 930 mm
  • Eigengewicht: 93 kg
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Länge: 1220 mm
Breite: 650 mm
Belastung: 400 kg

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 978,88*
€ 1.036,42*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 979,75*
€ 1.041,45*
15 Tage
6
Frei Haus
ab € 948,27*
€ 1.042,59*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 983,97*
€ 1.046,37*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.183,74*
€ 1.253,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.253,72*
€ 1.491,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.247,02*
€ 1.483,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.218,03*
€ 1.449,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.198,88*
€ 1.426,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.183,74*
€ 1.408,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,96*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 143,49*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,78*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
2144
ab € 75,91*
Zubehör
Fetra
2145
ab € 100,18*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
2148/600
ab € 38,11*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.