Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Klappwagen mit Holzplattform 1000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Klappwagen mit Holzplattform 1000 x 600 mm
Fetra Klappwagen mit Holzplattform 1000 x 600 mm
Fetra Klappwagen mit Holzplattform 1000 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-2501-K
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2501-K
EAN/GTIN:
     4017976780016
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ladefläche Plattformwagen

Der Fetra Klappwagen ist aus Stahlrohr und geschweißtem Profilstahl und verfügt über eine Ladefläche aus einer Holzwerkstoffplatte mit einem Buchendekor als Oberfläche. Auf der Plattform des Transportwagens befindet sich ein klappbarer Schiebebügel und zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit spurloser TPE-Bereifung ermöglichen einen mühelosen Transport. An den Lenkrollen befindet sich zudem jeweils ein Feststeller gemäß der Europäischen Norm.

Ausstattung Fetra Klappwagen mit Holzplattform 1000 x 600 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt
  • Tragkraft: 600 kg
  • Rad: Ø 200 mm
  • Ladefläche: 1000 x 600 mm
  • Außenmaße: 1125 x 609 x 1099 mm
  • Eigengewicht: 28 kg
  • Ladeflächenhöhe: 270 mm
  • mit einem klappbaren Schiebebügel
  • 1 Plattform aus Holzwerkstoffplatten
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Länge: 1125 mm
Breite: 609 mm
Belastung: 600 kg

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,63*
€ 281,18*
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 233,12*
€ 282,48*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,27*
€ 290,69*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 246,104*
€ 290,914*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,88*
€ 336,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,26*
€ 400,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,06*
€ 396,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,40*
€ 374,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,45*
€ 365,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,88*
€ 343,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,10*
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,45*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,83*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,83*
Sonstiges
Fetra
1431
ab € 75,74*
Sonstiges
Fetra
1411
ab € 51,19*
Sonstiges
Fetra
1401
ab € 29,49*
Sonstiges
Fetra
1286
ab € 34,23*
Sonstiges
Fetra
12875
ab € 72,14*
Sonstiges
Fetra
1100
ab € 96,97*
Sonstiges
Fetra
2181
ab € 133,83*
Sonstiges
Fetra
2184
ab € 90,03*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,57*
Sonstiges
Fetra
1274
ab € 14,06*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.