Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Basiswagen Holz 1200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Basiswagen Holz 1200 x 800 mm
Fetra Basiswagen Holz 1200 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-2593
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2593
EAN/GTIN:
     4017976025933
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Platten-Transportwagen
Plattenwagen

Der Fetra Basiswagen ist aus Stahlrohr und geschweißtem Profilstahl und verfügt über eine Plattform aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor als Oberfläche. Der Transportwagen lässt sich als Baukasten-System vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Hierzu werden die Systemteile, wie Rungen oder Schiebebügel, mittels des fetra-Steck- und Schraubprinzips einfach in das Basiselement eingesteckt und festgeschraubt.

Ausstattung Fetra Basiswagen Holz 1200 x 800 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt
  • dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
  • Plattform aus Holzwerkstoffplatte
  • Tragkraft: 600 kg
  • Rad: Ø 200 mm
  • Ladefläche: 1200 x 800 mm
  • Außenmaße: 1269 x 809 x 270 mm
  • Eigengewicht: 33 kg
  • Ladeflächenhöhe: 270 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • optional auch Luft-Bereifung 220 x 70 mm erhältlich

Länge: 1269 mm
Breite: 809 mm
Belastung: 600 kg

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,32*
€ 185,12*
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 149,88*
€ 185,98*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 157,16*
€ 189,07*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 158,57*
€ 189,89*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,04*
€ 222,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,49*
€ 264,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,58*
€ 261,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,70*
€ 247,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,33*
€ 238,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,04*
€ 221,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,10*
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,45*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,83*
Sonstiges
Fetra
12920
ab € 103,29*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,83*
Sonstiges
Fetra
1433
ab € 120,67*
Sonstiges
Fetra
1413
ab € 68,46*
Sonstiges
Fetra
1403
ab € 32,22*
Sonstiges
Fetra
1286
ab € 34,23*
Sonstiges
Fetra
12875
ab € 72,14*
Sonstiges
Fetra
1100
ab € 96,97*
Sonstiges
Fetra
2181
ab € 133,83*
Sonstiges
Fetra
2184
ab € 90,03*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,57*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.