Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fetra Tischwagen mit zwei Holzplattformen 1000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Tischwagen mit zwei Holzplattformen 1000 x 600 mm
Fetra Tischwagen mit zwei Holzplattformen 1000 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-2602
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2602
EAN/GTIN:
     4017976026022
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
fetra tischwagen
tischwagen

Der Fetra Tischwagen verfügt über zwei Plattformen aus Holzwerkstoffplatten mit einer Oberfläche in Buchendekor. Der leichte Tischwagen ist zudem mit zwei Schiebebügeln und zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-Bereifung ausgestattet, sodass ein müheloser Transport garantiert ist. Als Baukastensystem ist der Tischwagen komplett verschraubbar und ist somit schnell einsatzbereit.

Ausstattung Fetra Tischwagen mit zwei Holzplattformen 1000 x 600 mm

  • Material: Profilstahl/ Stahlrohr-Schweißkonstruktion
  • Tragkraft: 400 kg
  • Rad: Ø 160 mm
  • Ladefläche: 1000 x 700 mm
  • Außenmaße: 1120 x 705 x 968 mm
  • Etagenhöhen: 233/736 mm
  • Eigengewicht: 40 kg
  • Tragkraft obere Ladefläche: 120 kg
  • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet
  • Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
  • 2 Lenk- und Bockrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Länge: 1120 mm
Breite: 705 mm
Belastung: 400 kg

Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,15*
€ 259,67*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,28*
€ 259,83*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,48*
€ 260,76*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,96*
€ 265,95*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,50*
€ 318,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,12*
€ 378,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,36*
€ 376,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,77*
€ 359,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,06*
€ 353,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,50*
€ 334,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.