Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2602 Ladefl. 1000x700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischwagen 2602 Ladefl. 1000x700mm
Tischwagen 2602 Ladefl. 1000x700mm
Artikel-Nr.:
     4012-782879
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2602
EAN/GTIN:
     4017976026022
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
fetra tischwagen
tischwagen
Leichte Tischwagen

Tischwagen mit 2 bzw. 3 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor

2 Lenk- und 2 Bockrollen
TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, Tragkraft obere Ladefläche 120 kg.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
400 kg
Ladefläche LxB:
1000x600 mm
Außenmaße LxBxH:
1120x705x968 mm
Etagenhöhen:
233/736 mm
Rad-Ø:
160 mm
Farbe:
RAL 5007
Eigengewicht:
40 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30205991, Tischwagen 2602 Ladefl. 1000x700mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,15*
€ 259,67*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,28*
€ 259,83*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,48*
€ 260,76*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,96*
€ 265,95*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 227,59*
€ 266,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,67*
€ 309,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,49*
€ 306,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,40*
€ 293,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,25*
€ 287,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,15*
€ 271,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.