Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Werkstattwagen leicht mit Doppelflügeltür


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Werkstattwagen leicht mit Doppelflügeltür
Fetra Werkstattwagen leicht mit Doppelflügeltür
Artikel-Nr.:
     7588-FE-2633
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2633
EAN/GTIN:
     4017976011530
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen

Der leichte Werkstattwagen von Fetra verfügt über zwei verschließbare Stahlschränke mit einem festen und zwei verstellbaren Böden. Die Ladefläche dient als Arbeitsplatte und hat einen 12 mm hohen umlaufenden Rand. An der Unterseite des mobilen Arbeitsplatzes befinden sich zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-Bereifung, wobei die Lenkrollen jeweils mit Feststellern ausgestattet sind.

Ausstattung Fetra Werkstattwagen leicht mit Doppelflügeltür

  • Material: Stahlblech
  • Arbeitshöhe: 820 mm
  • Gesamthöhe: 1040 mm
  • Gesamtlänge: 1130 mm
  • 2 Schränke, verschließbar
  • Ladefläche mit umlaufenden Rand 12 mm hoch
  • Tragkraft: 300 kg
  • Rad: Ø 125 mm
  • Ladefläche: 1000 x 600 mm
  • Außenmaße: 1130 x 600 x 1040 mm
  • Anzahl der Böden: 1
  • Eigengewicht: 68 kg
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Länge: 1130 mm
Breite: 600 mm
Belastung: 300 kg

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 626,22*
€ 689,01*
15 Tage
7
Frei Haus
ab € 610,01*
€ 692,22*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 634,43*
€ 697,66*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 640,92*
€ 700,73*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 759,53*
€ 822,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,83*
€ 979,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,10*
€ 971,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,07*
€ 949,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,34*
€ 930,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,53*
€ 903,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,96*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 143,49*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,78*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.