Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Tischwagen SW leicht mit zwei Holzplattformen 1000 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Tischwagen SW leicht mit zwei Holzplattformen 1000 x 700 mm
Fetra Tischwagen SW leicht mit zwei Holzplattformen 1000 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-2944
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2944
EAN/GTIN:
     4017976229447
Suchbegriffe:
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007

Der leichte Tischwagen von Fetra ist aus Stahlrohr und verfügt über zwei Böden aus Holzwerkstoffplatten mit einem Buchendekor als Oberfläche. Der Transportwagen ist außerdem mit einem waagerechten Schiebegriff ausgestattet und kann mit bis zu 300 kg belastet werden. Für ein einfaches Verschieben befinden sich an der Unterseite des Tischwagens zwei Bock- und zwei Lenkrollen mit TPE-Bereifung, wobei die Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm jeweils mit Feststellern ausgestattet sind.

Ausstattung Fetra Tischwagen leicht mit zwei Holzplattformen 1000 x 700 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt
  • pulverbeschichtet
  • Böden: Holzwerkstoffplatten mit Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend
  • Randhöhe Böden: 12 mm
  • Tragkraft: 300 kg
  • Rad: Ø 125 mm
  • Ladefläche: 1000 x 700 mm
  • Außenmaße: 1171 x 711 x 830 mm
  • Anzahl der Böden: 2
  • Etagenhöhen: 200/820 mm
  • Eigengewicht: 37 kg
  • Tragkraft obere und mittlere Ladefläche: 80 kg
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung
  • Nabem mit Rillenkugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Länge: 1171 mm
Breite: 711 mm
Belastung: 300 kg

Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,41*
€ 271,33*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,82*
€ 271,34*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,15*
€ 271,87*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 234,55*
€ 277,70*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,53*
€ 331,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,14*
€ 394,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,29*
€ 390,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,21*
€ 365,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,35*
€ 359,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,53*
€ 345,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,81*
Zubehör
Fetra
2153/4822
ab € 105,19*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/4822
ab € 143,24*
Zubehör
Fetra
1396/4822
ab € 55,77*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.