Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Beistellwagen mit Holzplattformen 605 x 405 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Beistellwagen mit Holzplattformen 605 x 405 mm
Fetra Beistellwagen mit Holzplattformen 605 x 405 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-32901
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     32901
EAN/GTIN:
     4017976013688
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen

Der Fetra Beistellwagen eignet sich ideal als Transportwagen für Kleinteile in der Produktion oder der Montage. Der Beistellwagen verfügt über einen Schiebebügel und drei Plattformen aus Holzwerkstoffplatten mit einem 13 mm hohen Rand. An der Unterseite des Beistellwagens befinden sich zwei Lenk- und zwei Bockrollen, wobei die Lenkrollen jeweils mit Feststellern ausgestattet sind.

Ausstattung Fetra Beistellwagen mit Holzplattformen 605 x 405 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • 3 Holzplattformen mit Rand 13 mm hoch
  • Tragkraft obere und mittlere Ladefläche: 50 kg
  • Ladeflächenhöhen: 209, 664, 1164 mm
  • Tragkraft: 200 kg
  • Rad: Ø 125 mm
  • Ladefläche: 605 x 405 mm
  • Außenmaße: 821 x 455 x 1178 mm
  • Eigengewicht: 30 kg
  • 2- Lenk und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager

Länge: 821 mm
Breite: 455 mm
Belastung: 200 kg

Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,73*
€ 251,19*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,61*
€ 251,21*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,34*
€ 257,48*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,92*
€ 257,68*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,33*
€ 314,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,88*
€ 374,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,19*
€ 371,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,19*
€ 350,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,72*
€ 348,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,33*
€ 333,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,80*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,05*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,86*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,35*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,22*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.