Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Plattenroller 4166 - Schaufel 500 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Plattenroller 4166 - Schaufel 500 x 150 mm
Fetra Plattenroller 4166 - Schaufel 500 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-4166
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4166
EAN/GTIN:
     4017976041667
Suchbegriffe:
Plattenkarre
Plattenroller
plattenkarre fetra
plattenkarre

Der Fetra Plattenroller in U-Form eignet sich ideal als Längentransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten und verfügt über eine Innenfläche mit Filzbelag. Durch das Gewicht des Ladegutes auf die Klappkonstruktion ist eine sichere Klemmung garantiert, wobei die maximale Klemmbreite zwischen 30 und 95 mm liegt. Die Räder verfügen zudem über eine Luft-Bereifung.

Ausstattung Fetra Plattenroller LB U-Form - 150 mm

  • Material: Stahlrohr verschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • Innenfläche mit Filzbelag
  • Klemmbreite: 30 - 95 mm (für Fenster geeignet)
  • lichte Breite: 150 mm
  • Tragkraft: 400 kg
  • Höhe: 260 mm
  • Schaufellänge: 500 mm
  • Schaufelbreite: 150 mm
  • Gesamtbreite: 380 mm
  • Luft-Bereifung: 260 x 85 mm
  • Eigengewicht: 6 kg

Länge: 500 mm
Breite: 380 mm
Höhe: 260 mm

Weitere Suchbegriffe: plattenkarre luft
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,17*
€ 99,78*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,14*
€ 99,79*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 80,32*
€ 102,19*
21 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 84,60*
€ 103,95*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,09*
€ 121,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.