Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Tischwagen SW Stahl mit drei Stahlwannen 850 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Tischwagen SW Stahl mit drei Stahlwannen 850 x 500 mm
Fetra Tischwagen SW Stahl mit drei Stahlwannen 850 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-4830
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4830
EAN/GTIN:
     4017976048307
Suchbegriffe:
Regalwagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Tischwagen

Der Fetra Tischwagen ist eine geschweißte Stahlkonstruktion und verfügt über drei öldichte Stahlblechwannen mit einem 40 mm hohen Rand. Der Transportwagen ist außerdem mit einem waagerechten Schiebebügel ausgestattet und kann mit bis zu 400 kg belastet werden. An der Unterseite des Tischwagens befinden sich zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-Beschichtung, wobei die Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm jeweils mit Feststellern ausgestattet sind.

Ausstattung Fetra Tischwagen Stahl mit drei Stahlwannen 850 x 500 mm

  • Material: Stahl
  • Stahlkonstruktion geschweißt
  • pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau
  • Stahlblechwannen: öldicht, Randhöhe: 40 mm
  • Tragkraft: 400 kg
  • Rad: Ø 160 mm
  • Ladefläche: 850 x 500 mm
  • Außenmaße: 1021 x 500 x 870 mm
  • Anzahl der Böden: 3
  • Etagenhöhen: 207/519/829 mm
  • Eigengewicht: 46 kg
  • Tragkraft obere und mittlere Etage: je 200 kg
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Länge: 1021 mm
Breite: 500 mm
Belastung: 400 kg

Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,42*
€ 319,86*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,64*
€ 321,49*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,41*
€ 322,07*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,61*
€ 329,00*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,64*
€ 394,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,41*
€ 469,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,28*
€ 463,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,13*
€ 435,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,56*
€ 429,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,64*
€ 411,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,94*
Zubehör
Fetra
2153/4820
ab € 105,11*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
2151/4820
ab € 143,02*
Zubehör
Fetra
1396/4820
ab € 55,79*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.