Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Outdoor-Handwagen 1-Achser 6104P - 845 x 545 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Outdoor-Handwagen 1-Achser 6104P - 845 x 545 mm
Fetra Outdoor-Handwagen 1-Achser 6104P - 845 x 545 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-6104P
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6104P
EAN/GTIN:
     4017976561042
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen

Der Outdoor-Handwagen von Fetra ist speziell für die Verwendung im Außenbereich konzipiert und verfügt über eine Ladefläche aus Alu-Quintettblech und ein Geländer mit kräftigen Rohrverstrebungen. Der Transportwagen ist außerdem mit einer anschraubbaren Deichsel ausgestattet, die mit mit einem hautsympathischen Softgrip-Bezug überzogen ist. An der Unterseite des Outdoor-Handwagens befinden sich außerdem zwei große Räder mit einer verzinkten Stahlblechfelge und Vollgummibereifung.

Ausstattung Fetra Outdoor-Handwagen VB - 845 x 545 mm

  • Material: Stahlrohr geschweißt
  • feuerverzinkt
  • Geländer 180/250 mm hoch
  • Deichsel mit Sicherheitsgriff anschraubbar
  • Ladefläche aus Alu-Quintettblech
  • Handgriff mit Softgrip-Bezug
  • Tragkraft: 400 kg
  • Ladefläche: 845 x 545 mm
  • Außenmaße: 1525 x 840 x 811 mm
  • Radgröße: 400 x 100 mm
  • Eigengewicht: 24 kg
  • 2 Räder mit verzinkter Stahlblechfelge und Vollgummibereifung
  • Naben mit Rollenlager

Länge: 1525 mm
Breite: 840 mm
Belastung: 400 kg

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,47*
€ 380,72*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 322,02*
€ 382,50*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 336,35*
€ 387,23*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 338,48*
€ 388,93*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,20*
€ 454,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,93*
€ 541,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,36*
€ 535,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,91*
€ 510,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,02*
€ 499,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,20*
€ 476,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1292
ab € 63,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.