Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Etagenwagen mit drei Böden 1200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Etagenwagen mit drei Böden 1200 x 800 mm
Fetra Etagenwagen mit drei Böden 1200 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-8103
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8103
EAN/GTIN:
     4017976181035
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen

Der Fetra Etagenwagen verfügt über einen festen und zwei variabel einsetzbare Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten mit einem Buchendekor als Oberfläche. Jeder Einlegeboden kann mit bis zu 90 kg belastet werden und der Transportwagen mit den offenen Stirnwänden ist mit zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit einer TPE-Bereifung ausgestattet, wobei die Lenkrollen jeweils Feststeller haben.

Ausstattung Fetra Etagenwagen mit drei Böden 1200 x 800 mm

  • Material: Stahrohr, Profilstahl geschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • Einlegeböden aus tragfähigen Sandwich-Platten
  • 1 x fester Boden, 2 x variabel einsetzbare Böden
  • Einlegeböden variabel einsetzbar im Raster von 100 mm
  • Tragkraft pro Einlegeboden: 90 kg
  • Tragkraft: 600 kg
  • Rad: Ø 200 mm
  • Ladefläche: 1200 x 800 mm
  • Außenmaße: 1369 x 809 x 1152 mm
  • Etagenhöhen: 269, 669, 1069 mm
  • Eigengewicht: 68 kg
  • Beräderung: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen

Länge: 1369 mm
Höhe: 1152 mm
Breite: 809 mm

Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragfähigkeit 500 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,92*
€ 407,98*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 349,49*
€ 409,90*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,94*
€ 412,26*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,33*
€ 420,04*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,23*
€ 487,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,20*
€ 579,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,27*
€ 572,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,72*
€ 544,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,70*
€ 535,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,23*
€ 519,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 104,85*
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,38*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,34*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 142,55*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,77*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,13*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.