Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Etagenwagen mit drei Kästen 850 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Etagenwagen mit drei Kästen 850 x 500 mm
Fetra Etagenwagen mit drei Kästen 850 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-8120
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8120
EAN/GTIN:
     4017976181202
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen

Der Fetra Etagenwagen verfügt über einen festen und zwei variabel einsetzbare Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten mit einem Buchendekor als Oberfläche. Die drei Einlegekästen sind in dem Raster 100 mm variabel einsetzbar und jeder Einlegekasten hat eine Tragkraft von bis zu 120 kg. An der Unterseite des Transportwagens mit den offenen Stirnwänden befinden sich zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-Bereifung.

Ausstattung Fetra Etagenwagen mit drei Kästen 850 x 500 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten
  • 1 x fester Boden, 2 x variabel einsetzbare Einlegekästen
  • Kastenhöhe: 60 mm
  • Kasten-Innenmaße: 815 x 445 x 45 mm
  • Einlegeböden variabel einsetzbar im Raster von 100 mm
  • Tragkraft pro Einlegeboden: 120 kg
  • Tragkraft: 500 kg
  • Rad: Ø 160 mm
  • Ladefläche: 850 x 500 mm
  • Außenmaße: 1019 x 509 x 1111 mm
  • Etagenhöhen: 228, 628, 1028 mm
  • Eigengewicht: 48 kg
  • Beräderung: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen

Länge: 1019 mm
Höhe: 1111 mm
Breite: 509 mm

Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,29*
€ 438,31*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 376,25*
€ 440,34*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 391,90*
€ 445,69*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 396,28*
€ 447,61*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,57*
€ 523,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,99*
€ 623,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,06*
€ 615,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,31*
€ 585,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,20*
€ 575,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,57*
€ 555,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/0
ab € 104,43*
Zubehör
Fetra
E8100ETAW
ab € 30,72*
Zubehör
Fetra
E8120ETAW
ab € 49,07*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/0
ab € 143,42*
Zubehör
Fetra
1396/0
ab € 55,76*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
E8100SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
Zubehör
Fetra
E8100VK
ab € 30,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.